こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)275
トラスコ品番374-7263
質量(g)765
横幅(mm)140
頭部厚(mm)15
口幅(mm)90
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)86
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
仕様総焼き入れ品
材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類その他プライヤ
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
材質炭素鋼(S58C)
質量(g)125
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)195
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7904
質量(g)460
口幅(mm)24
最大締圧力(kN)5.8
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)28
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。