9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番437-8229 厚さ(mm)8.5 質量(g)130 グリップ径(Φmm)54 先端長(mm)28 先端幅(mm)17.5 先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5 本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。 全長(mm)106 仕様ばね付 トラスコ品番365-5024 質量(g)58 刃形ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 切断能力(Φmm) より線2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。 全長(mm)156 トラスコ品番365-4966 質量(g)160 刃形厚刃 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。 トラスコ品番206-8506 全長(mm)186 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 質量(g)240 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 アズワン品番64-8713-78
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

材質特殊鋼、グリップ:樹脂 切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm) 銅線2.0
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突起している釘や線材の切断用に適しています。
用途結線作業、建築現場等での鉄線・ピアノ線・釘等の切断用に。
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSRP1050用の爪です。
トラスコ品番414-7294 適合機種TSRP1050 質量(g)18 爪形状180度爪(先端径1.2mm)
1個
479 税込527
当日出荷