ペンチ/プライヤ/ニッパー :「4mm」の検索結果

ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷