ペンチ/プライヤ/ニッパー :「引き抜き」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。
材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。
偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。
強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。
便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。
掴む・曲げる・ねじる作業に。
寸法(mm)202
トラスコ品番780-8241
全長(mm)202
質量(g)270
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線3
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
全長(mm)210
頭部厚(mm)11
頭部長(mm)77
先端厚さ(mm)口:2.7
頭部幅(mm)22
ハンドル幅(mm)53
先端幅(mm)口:3.7
1丁
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。