ペンチ/プライヤ/ニッパー :「樹脂 パネル」の検索結果

ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)220 口幅(mm)45 トラスコ品番486-5774 質量(g)460
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)210 口幅(mm)18 トラスコ品番486-5791 質量(g)425
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)18 全長(mm)195 口幅(mm)18 トラスコ品番486-5766 質量(g)410
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)235 口幅(mm)45 トラスコ品番486-5804 質量(g)500
1丁
5,398 税込5,938
翌日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)200 口幅(mm)18 トラスコ品番486-5782 質量(g)460
1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷