カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー
          • プライヤ(9)
          • ニッパー(1)
さらに商品を絞り込む

ペンチ/プライヤ/ニッパー :「熱工具」の検索結果

ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪モノタロウ(120件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪モノタロウ(117件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪モノタロウ(65件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 曲爪モノタロウ(49件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
先端クローセット KTC先端クローセットKTC(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個組)
当日出荷
クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
RS PRO ロッキングプライヤー 178 mm ロックプライヤ RS PRORS PRO ロッキングプライヤー 178 mm ロックプライヤRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ロックプライヤ<br />全体長さ = 178 mm<br />材質 = クロームバナジウム鋼<br />ジョー開口 = 52mm<br /><br />RS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。<br /> 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。<br />また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。<br /> これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。<br /> また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。<br /> 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。<br />このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。<br />保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。<br /> RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
RS PRO ロッキングプライヤー 240 mm ロックプライヤ RS PRORS PRO ロッキングプライヤー 240 mm ロックプライヤRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro 湾曲ジョーロック RS Pro 湾曲ジョーロックプライヤについて。<br />これらの高品質ロックプライヤはクロムバナジウムスチール製で、どんなグリップ用途で使用されても、非常に Durableさらに、硬化処理を施した歯と湾曲ジョーによりあらゆる角度から確実なグリップを得られます。<br />また、ロック機構により、手で一定の力をかけて張力を維持することなく、 GET でも確実にグリップできます。<br />この信頼性の高い堅牢なロックプライヤは、業務用又は DIY 用途に最適で、標準的なプライヤやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。<br /> 特長と利点: この高品質で頑丈な RS Pro ロックプライヤを使用すれば、ロック機構によって一定の保持力を維持し、作業をより簡単かつ効率的に行うことができます 硬化処理された歯と湾曲ジョーにより、あらゆる角度から簡単にグリップできるため、困難な場所で物体を引っ張ったりねじりたりする際に、確実なグリップを提供するのに最適です このプライヤは、安全かつ確実に作業を行えるように、ガード付きのリリースレバーを備えています 人間工学に基づいた形状のエポキシコーティングハンドルにより、ユーザの快適性が向上しています クロムバナジウムスチール製で、過酷な環境でも優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ジョーの間隔は、ロッキングプライヤーの底部にある刻み付きネジ機構を回すことで簡単に調整できます ツールの全長は 240 mm です ジョー容量は mm 62 mm です 用途: ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に機能しますが、固着した留め具や配管など、ヘビーデューティなグリップが必要な特殊用途に最適です。<br />この製品は、配管工やエンジニアが対象物を挟んだり、クランプしたり、曲げたり、切断したりする必要がある場合に欠かせない手動工具です。<br />ロッキングプライヤーは、大きなトルクを必要としたり物体をこじ開けたり取り外したりする必要がある場合や、物体を所定の位置に保持するために追加グリップが必要な場合に非常に重要な機器です。<br />モールグリップは最も一般的に次の用途で使用されます。<br /> 自動車のメンテナンスおよび修理技術者 エンジニア 配管工 建設作業者 DIY愛好家 RS PRO の利点 丸い材料の把持や固定に使用されます クロムバナジウムスチール製のジョー エポキシコーティングが施され、耐腐食性と高強度のスチール製ハンドル 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョー 人間工学に基づくノブにより、ジョーの開口部をスムーズに調整可能で、ロックナットが付いています リリースにかかる労力を軽減、インチなし、クイックリリース 工具をしっかりとロックできる強力なリリース機能。<br /> 熱間鍛造クロムバナジウムスチール製のグリッピングジョーRS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
仕様プライヤータイプ = ロックプライヤ全体長さ = 240 mm
RS PRO ロッキングプライヤー 254 mm ロックプライヤ RS PRORS PRO ロッキングプライヤー 254 mm ロックプライヤRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ロックプライヤ<br />全体長さ = 254 mm<br />材質 = クロームバナジウム鋼<br />ジョー開口 = 74mm<br /><br />RS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。<br /> 硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。<br />また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。<br /> これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。<br /> また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。<br /> 特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。<br />このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。<br />保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。<br /> RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき
RS PRO Side 全体長さ:152.4 mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:152.4 mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro VDE 傾斜ニッパーですメーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具箱に追加するのに便利です。<br />これらの製品は VDE 認定を受けており、過酷な安全衛生用途での使用に適しています。<br /> 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計されています 人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルにより、長時間使用しても快適なグリップが確保されています。<br />また、 PVC 製のカバーで確実にグリップできます。<br />VDE ニッパーは、ハンドルにリターンスプリングも付いており、使いやすくなっています。<br /> 軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。<br /> 特長と利点 .クロムモリブデン鋼材 .短いジョーと斜めの切れ刃により、ワイヤを切断できます .熱間リベット式のジョイントにより、スムーズな操作が可能で、ハンドルのぐらつきがありません .人間工学に基づいた快適な握り心地のハンドル 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。<br />プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。<br />次の用途でよく使用されます。<br />電気技術者 .保守作業員 . エンジニア 対称カッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切断します。<br />つまり、ワイヤの端が斜めに切断されますが、対称カッターではワイヤの高さを切断します。<br />角度付き傾斜ニッパーは、その形状によりボアに近いところで切断できます。<br />フラッシュカッターと呼ばれることもあります。<br /> このワイヤカッターは VDE 認定ですか. VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。<br />このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。<br /> RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />高品質の部品をお得な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。<br />
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 152.4 mmジョー長さ = 16mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO プライヤセット 4個 クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO プライヤセット 4個 クロームバナジウム鋼RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro の 4 ピースプライヤセットですRS Pro のこのプライヤセットは、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製の高品質な 4 つの部品で構成されています。<br />このプライヤ、カッター、ワイヤストリッパセットは、電気技術者などの専門家から一般的な DIY 愛好家まで、高品質のセットを必要とするユーザーに最適です。<br /> この工具は VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。<br /> このセットは、安全要件を満たすために厳しいテストを受けているプライヤとカッターの組み合わせで構成されています。<br />グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。<br />プライヤの鋸歯状ジョーにより、優れたグリップ力で確実に作業することができます。<br /> 特長と利点 .簡単に収納できるファスナー付きバッグ .クロムバナジウムスチール製で、切れ刃は強化処理済み .各プライヤは、 10000 V までテスト済みの完全絶縁されたソフトグリップハンドルを備えており、 1000 V ac 又は 1500 V dc での活線作業を安全に行えます。<br />切れ刃には、耐久性のあるラッカー仕上げが施されています .各工具は、最大 1000 V ac の保護性能を備えています . CRV (クロムバナジウムスチール)製 .精密加工されたボディで、厳密な熱処理が施されています .スリップガード付きの 2 色の重絶縁ハンドル 快適性と安全性 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。<br />家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。<br /> ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。<br />この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。<br />精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。<br />ワイヤストリッパが内蔵されています。<br /> コンビネーションプライヤ - 一体型カッターとプライヤの機能を備えています。<br />このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。<br /> ワイヤストリッピングプライヤ - ワイヤから被覆をすばやく簡単に剥がせるように設計された調整式工具です。<br /> RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。<br />高品質の部品をお得な価格でご提供しています。<br />また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。<br /> 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。<br />そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。<br />プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。<br /> RS Pro が、お客様をサポートします。<br />
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ、 ワイヤストリッパ個数 = 4材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 250 mm
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら