ペンチ/プライヤ/ニッパー :「電線皮むき」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類精密プライヤ
全長(mm)127
切断能力(Φmm) より線2
頭部幅(mm)14
頭部厚(mm)8
柄幅(mm)50
先端長(mm)28
質量(g)70
トラスコ品番828-3584
皮むき能力電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。