11ページ目: はんだごて

1,474件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付 HAKKO(白光)

    ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付

    HAKKO(白光)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。 使いやすい耐蝕コテ先付です。 家庭用コンセントでも可です。
    全長(mm)207質量(kg)0.16電源(V)AC100消費電力(W)30最高温度(℃)420標準こて先501ST-T
  • ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型P HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型P

    HAKKO(白光)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
    用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
  • ハッコーFX-1001 HAKKO(白光)

    ハッコーFX-1001

    HAKKO(白光)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-100
  • ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。
    仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
  • ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm HAKKO(白光)

    ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    TGK品番948-58-15-04トラスコ品番112-2061適合機種MELTER 805質量(g)20
  • ゴム足4個入 ホーザン

    ゴム足4個入

    ホーザン
    ¥439税込¥483
    1個(4個)
    当日出荷
    適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換銅こて先 goot(太洋電機産業)

    交換銅こて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×30×4
  • ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)

    ノズル シングル 4.4mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
  • ノズル 1.0mm HAKKO(白光)

    ノズル 1.0mm

    HAKKO(白光)
    ¥499税込¥549
    1個
    13日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6725
  • プレフィルター メトカル

    プレフィルター

    メトカル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
  • ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
    トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
  • ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状
    適合コテSB-100Rトラスコ品番805-2508質量(g)60
  • 断熱ファイバー HAKKO(白光)

    断熱ファイバー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO HEATING GUN 883B
  • 送りパイプ組品 0.8mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 0.8mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 後ホルダー HAKKO(白光)

    後ホルダー

    HAKKO(白光)
    ¥819税込¥901
    1個
    欠品中
    吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
    用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
  • ヒーター 100V-80W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-80W

    HAKKO(白光)
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷
    537用交換ヒーターです。
    用途573用交換ヒーター適合537トラスコ品番849-7191
  • ヒーター 100V-150W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-150W

    HAKKO(白光)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付 HAKKO(白光)

    ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。
    用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7142全長(mm)333質量(kg)0.68電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)587標準こて先F型(364-T)こて先形状F型
  • テフロンシート 2巻入 HAKKO(白光)

    テフロンシート 2巻入

    HAKKO(白光)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    適合HAKKO FV-803トラスコ品番849-7469
  • スリーブカバー HAKKO(白光)

    スリーブカバー

    HAKKO(白光)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2026
  • サイレンサーエレメント HAKKO(白光)

    サイレンサーエレメント

    HAKKO(白光)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
  • こて先差込口 HAKKO(白光)

    こて先差込口

    HAKKO(白光)
    ¥189税込¥208
    1個
    30日以内出荷
    633用オプションです。
    用途633用交換部品適合633トラスコ品番849-7870
  • こて先 SOP 10L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 10L型

    HAKKO(白光)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    型10L型
  • こて先 JL 300W HAKKO(白光)

    こて先 JL 300W

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
    用途ジュニア用交換こて先適合365トラスコ品番824-8349形状【コテ先】L型質量(g)300使用できるこて部365
  • こて先 JF 200W HAKKO(白光)

    こて先 JF 200W

    HAKKO(白光)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
    用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
  • クリーニングピン ノズル0.6mm HAKKO(白光)

    クリーニングピン ノズル0.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410トラスコ品番849-7884
  • グラウンドクリップ HAKKO(白光)

    グラウンドクリップ

    HAKKO(白光)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FG-101トラスコ品番849-7698
  • アダプター 3インチ用 HAKKO(白光)

    アダプター 3インチ用

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
  • Oリング S-9 バイトン HAKKO(白光)

    Oリング S-9 バイトン

    HAKKO(白光)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FX-8302、HAKKO 957トラスコ品番849-7936
  • Oリング P-15 HAKKO(白光)

    Oリング P-15

    HAKKO(白光)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-7555
  • こて先 2BCZ型 HAKKO(白光)

    こて先 2BCZ型

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(10個)
    当日出荷
    900シリーズの交換コテ先です。
    用途交換こて先適合コテC1143、C1144、900M、900M-ESD、933-1、933-2、No951-01型2BC型質量(g)8
  • エゼクターユニットハンディプロ用 コテライザー

    エゼクターユニットハンディプロ用

    コテライザー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合60ハンディープロトラスコ品番849-8263材質ステンレス質量(g)10
  • N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    N2ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
    トラスコ品番438-0932セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)質量(kg)1.8サイズ115(W)×98(H)×146(D)消費電力(W)80定格電圧(V)AC100V 50/60Hz出力電圧(V)24V AC電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)50-450
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別K型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて用 替ヒーター HAKKO(白光)

    はんだこて用 替ヒーター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    適合機種331(60W)
  • グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    グット ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
    用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
  • こて先(H-250用) ホーザン

    こて先(H-250用)

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
    用途H-250用交換パーツ適合【コテ】H-250トラスコ品番305-9189質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
はんだごて