カテゴリ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品
はんだ用品
はんだごて
電池式
絞り込み
ブランド
コンパクトツール
(2)
SURE(石崎電機製作所)
(1)
エスコ
(1)
HAKKO(白光)
(1)
goot(太洋電機産業)
(1)
ITPROTECH
(1)
WORX
(1)
ラプラス
(1)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(4)
価格
1,500-10,000円
(7)
10,000-50,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品
はんだ用品
はんだごて
電池式
電池式
特価
本日7月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2626
0717
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)
(17件のレビュー)
¥
2,198
税込
¥
2,418
1個
当日出荷
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様
安全な2段階スイッチ
付属品
こて先(MSD-20HRT-B)
トラスコ品番
855-2654
セット内容
キャップ、こて先、こて先交換工具
全長(mm)
180
消費電力(W)
6
最高温度(℃)
アルカリ・ニッケル:400以上
連続使用時間(分)
アルカリ:40、ニッケル:65
使用電池
アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
バスケットへ
Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)
ラプラス
(1件のレビュー)
¥
11,980
税込
¥
13,178
1セット
当日出荷
高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途
電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等
仕様
作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能
セット内容
コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先
質量(g)
41
外形寸法(mm)
195×30(こて先込み)
出力電圧
4.2V/1000mA
最高温度(℃)
510
定格出力(W)
12
立ち上がり時間
35秒/280℃まで
入力電源(V)
100~240(50/60Hz)
適合用途
中程度作業まで
バスケットへ
コードレス半田ゴテ(電池式)
HAKKO(白光)
(4件のレビュー)
¥
4,798
税込
¥
5,278
1本
当日出荷
コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)
212(除キャップ)
消費電力
アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)
トラスコ品番
284-5512
セット内容
FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ
質量(g)
76g(除電池)
電源
単3乾電池×4本(別売)
連続使用時間
アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
バスケットへ
はんだこてキット
ITPROTECH
¥
3,598
税込
¥
3,958
1個
5日以内出荷
USB充電式・コードレスのはんだこてキットです。 IPT-PIS450はUSB充電式・コードレスで、約15秒の急速加熱と200~450℃の精密な温度調節が魅力です。 デジタル表示で設定温度が一目でわかり、約45gの軽量設計により細かな作業も快適です。 3種の交換用こて先やスタンド、はんだ線が揃ったオールインワン仕様で、専用ケース付きのため収納や持ち運びも簡単です。 これ一台で本格的な電子工作やDIYをすぐに始められます。 煩わしい電源コードがないコードレスタイプを採用し、内蔵リチウムイオンバッテリーにより、コンセントの場所を気にせず、どこでも手軽にDIYや電子工作が可能です。 充電ポートには広く使われているUSB Type-Cを採用しています。(約110分の充電で約20~30分の連続使用が可能) 本体に搭載されたディスプレイで設定温度をデジタル表示。 200℃から最大450℃まで、作業に合わせて細かく温度調節が可能です。 熱に弱い精密部品や樹脂加工(低:200~250℃)、一般的な基板作業(中:250~350℃)、太いケーブルの接続(高:350~450℃)など、最適な温度で確実な作業を行えます。 電源を入れてから作業可能温度に達するまでの立ち上がり時間は、わずか約15~20秒です。 使いたい時にすぐに温まるので、作業の待ち時間を大幅に短縮し、スムーズかつ効率的にDIYや修理作業を進めることができます。 はんだこて本体に加え、充電ケーブル、はんだ線、専用スタンド(こて先クリーナー付き)、交換用こてさきが全て専用ケースにスッキリと収納されています。 持ち運びにも便利で、これ一つ買えば追加の道具なしですぐに作業をスタートできる充実のセット内容です。
バスケットへ
コードレスはんだこて
SURE(石崎電機製作所)
¥
1,788
税込
¥
1,967
1個
当日出荷
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様
【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)
質量(g)
約36(電池・カバー除く)
温度(℃)
(こて先)最大360
本体寸法(mm)
L179×W36×T21
連続使用時間(分)
【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)
充電時間(時間)
5~6(1900mAh×3本の場合)
立ち上がり時間
約30秒
こて先形状
キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
バスケットへ
MAKERX はんだごて&焼きごて
WORX
(1件のレビュー)
¥
6,998
税込
¥
7,698
1個
翌日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途
はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに
付属品
本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1
質量(g)
約54
入力電圧(V)
DC18(最大20)
連続使用時間(分)
最大約80
温度設定範囲(℃)
200~480
バスケットへ
[単3x4本] 半田ごて(電池式)
エスコ
¥
2,510
税込
¥
2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番
EA304MA
バスケットへ
12V コードレスはんだごて CI90
コンパクトツール
¥
9,498
税込
¥
10,448
1台
翌日出荷
12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
仕様
5段階首振り機構
セット内容
本体、こて先(先細型)、こて先(平型)【電池パック・充電器は付属しません】
寸法(mm)
50×60×290 ※電池パック装着時
最大出力(W)
90
最高温度(℃)
400
加熱時間
30秒
バスケットへ
12V コードレスはんだごて CI90
コンパクトツール
¥
17,980
税込
¥
19,778
1セット
欠品中
12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
仕様
5段階首振り機構
セット内容
本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り
寸法(mm)
50×60×290
質量(kg)
0.39(本体+電池パック)
最大出力(W)
90
最高温度(℃)
400
AC電源アダプタ(V)
電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12
充電時間(時間)
約6
電池パック
電圧/DC12V 容量/2,000mAh
加熱時間
約30秒
バスケットへ
『はんだごて』には他にこんなカテゴリがあります
電気式
電池式
ガス式
はんだごて部品
おすすめ人気ランキング
電池式噴霧器
電池式回転灯
電池式散布機
電池式 ブザー
電池式扇風機
電池式照明器具
電池式 換気扇
電池式ローソク
電池式噴霧器