絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- HAKKO(白光)(859)
- goot(太洋電機産業)(180)
- エスコ(139)
- ホーザン(90)
- 中島銅工(54)
- メトカル(33)
- SURE(石崎電機製作所)(31)
- ENGINEER(エンジニア)(30)
- コガネイ(25)
- コテライザー(20)
- RS PRO(16)
- Weller(14)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- イチネンTASCO(10)
- CUSTOR(クストー)(10)
- TRUSCO(4)
- ラプラス(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: はんだごて

100V/85Wコントローラ付半田ごて(温度表示付)
エスコ¥64,500税込¥70,9501個翌日出荷仕様鉛フリーはんだ対応質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)28~85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×167×150設定温度(℃)350・400・450プラグ2極接地![[EA304AK,AR用]手動半田送りごて エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075414-190802-02.jpg)
[EA304AK,AR用]手動半田送りごて
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷サイズ170(W)×180(H)mm質量(g)207消費電力(W)65入力電源26V(EA304AKまたはARが必要です)![[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075396-190802-02.jpg)
[EA304AF用]こて用スリーブ
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。色グリーン![[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075387-190802-02.jpg)
[EA304AF用]こて用スリーブ
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。色オレンジ![[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075378-190802-02.jpg)
[EA304AF用]こて用スリーブ
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。色ブルー
AC100V/300W半田ごて
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型コテ先温度(℃)587
AC100V/200W半田ごて
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)338消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型コテ先温度(℃)510
AC100V/150W半田ごて
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
AC100V/80W半田ごて
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
AC100V/60W半田ごて
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)60電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)440
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷電気配線や金属のはんだ付けに 熱伝導の良い銅こて先を採用 作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能 加工できる銅こて先付き 先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 配線のはんだ付け 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単電源(V)100標準こて先I型
ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロードセット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ










![[EA304AK用]半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075423-210305-02.jpg)
![[EA304AK,AR用]手動半田送りごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075414-190802-02.jpg)
![[EA304AG用]半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075405-190802-02.jpg)
![[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075396-190802-02.jpg)
![[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075387-190802-02.jpg)
![[EA304AF用]こて用スリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075378-190802-02.jpg)