絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- HAKKO(白光)(859)
- goot(太洋電機産業)(180)
- エスコ(139)
- ホーザン(90)
- 中島銅工(54)
- メトカル(33)
- SURE(石崎電機製作所)(31)
- ENGINEER(エンジニア)(30)
- コガネイ(25)
- コテライザー(20)
- RS PRO(16)
- Weller(14)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- イチネンTASCO(10)
- CUSTOR(クストー)(10)
- TRUSCO(4)
- ラプラス(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: はんだごて

コードレスはんだごて
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷作業内容に応じて、2段階のはんだ付け温度設計(350/420℃)を選択できます。コンパクトで操作しやすい形状です。状態表示灯により、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。保護キャップ付きのため、安全に持ち運びできます。LEDライトを搭載し、細かな作業箇所や手元を明るく照らします。用途はんだ付け
コードレスはんだごて
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷作業内容に応じて、250℃から450℃までの温度設定が可能です。コンパクトで操作しやすい形状を採用し、快適に作業できます。状態表示灯により、加熱・冷却・スリープモードなど、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。本体にはんだごてチップを収納できるほか、作業後に発生したはんだ屑なども収納可能です。用途はんだ付け
Weller WXP80 80W ハンダコテ
Weller¥64,980税込¥71,4781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。インテリジェントはんだごて 80W、24V。エネルギー需要の高い中型部品向け。WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる適合本体WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
Weller WXP65 65W ハンダコテ
Weller¥60,980税込¥67,0781本5日以内出荷65W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントはんだごて 65W、24V。平均的なエネルギー需要を持つ小型および中型部品向け。WXステーションを使用した精密なはんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXNTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間適合本体WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXスマート消費電力(W)65先端XNTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XNTシリーズ加熱時間7(50-350℃/秒)
Weller WXP200 ハンダコテ
Weller¥67,980税込¥74,7781本5日以内出荷インテリジェントはんだごて 200W、24V。高エネルギー/中エネルギー需要の非常に大型の部品(シールド)向け。気象観測所に最適な半田ごて。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXHTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間適合機種WXシリーズコントローラー全種先端XHT シリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)200対象コテ先:XHT シリーズ加熱時間19(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 Wxsmart
Weller WXP120 ハンダコテセット
Weller¥59,980税込¥65,9781セット5日以内出荷大熱量ヒーターはんだごて 。有能なはんだごて 120 W, 24 V。 。120W、基板作業対応ハンダゴテ。 。温度管理の厳しい、大熱量を必要とする車載基板等の作業に威力を発揮。 。温度スタンバイなどのパラメーターメモリ、自動スイッチOFF機能。 。モーションセンサー内蔵により、大幅な省エネを実現。 。LED信号機能による、視覚的プロセス制御。 。改良されたセンサーを備えた、パワーレスポンスヒーター技術。 。急速加熱。用途高エネルギーの小型および大型コンポーネント(高質量)向け。適合機種WXシリーズコントローラー全種セット内容こて台:WDH 10、はんだごて:WXP 120、こて先:XNT B先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)120対象コテ先:XT シリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 Wxsmart
Weller WXP120 ハンダコテ
Weller¥52,980税込¥58,2781本5日以内出荷120W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントハイブリッドはんだごて 120W、24V。エネルギー需要の高い小型および大型部品(高質量)向け。気象観測所向けの万能型。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。交換可能なXTはんだ付けチップを低価格でご提供。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間適合機種WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart消費電力(W)120先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XTシリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)
Weller WX2 コントローラー
Weller¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷IOT時代のはんだ作業の決定版。LEDライト機能を通じたビジュアルプロセス管理機能。正確無比なパフォーマンス。高速熱立上り時間。直感的な操作性能。モーションセンサーにより大幅な省エネを実現仕様背面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)、WX 2020、WX 2021 (MS)(この機器が含まれるセット)適合機種WXシリーズコントローラー全種質量(kg)3.45出力(W)200(255)電源(V)230温度範囲(℃)100 - 550(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174 x 154 x 135精度±9(℃)保護等級I電圧周波数(Hz)50ディスプレイ255 x 128(dots / バックライト)ヒューズT2A対象コテ先:XT シリーズインターフェイス1x USB, 2x RS232, 1x、スイッチ出力チャンネルタイプ2安定性±2℃
Weller WT2M 150W/100V コントローラー
Weller¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル。2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。保管時には段積み可能なハウジング設計。自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。適合前面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)質量(kg)1.9電圧50/60(Hz)出力(W)95電源(V)100/230温度範囲(℃)50 - 450(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149 x 138 x 101精度±9(℃)ディスプレイバックライトLCDヒューズ0.5Aクラスプロテクション:Iインターフェイス1つのスイッチング出力チャンネルタイプ1安定性±2℃
Weller WSP150 ハンダコテ
Weller¥69,980税込¥76,9781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、150W、24Vのはんだごて。最大限の蓄熱を必要とする高温用途向け。幅広い種類のLHTはんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術適合本体PUD151 WR2 WR3M WR3ME WT1H WT2M消費電力(W)150先端LHTシリーズ温度範囲(℃)50 - 550定格電圧(V)24対象コテ先:LHT シリーズ加熱時間45(50-350℃/秒)
Weller WP80 ハンダコテセット
Weller¥50,980税込¥56,0781セット5日以内出荷安全レスト付きはんだごて WP 80。はんだごて 80W、24V、先端グリップ位置付き。エネルギー需要の高い中型部品向け。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる適合機種PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3MEセット内容こて台:WSR201、はんだごて:WP80(80W、24V)、こて先:LT B消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
替え 部品フラックス防止パッキン
goot(太洋電機産業)¥139税込¥1531個4日以内出荷適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-8657適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-8シリーズ用 フラックス防止パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先
goot(太洋電機産業)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-7161適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-802ASPH用替えこて先RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 1.2DL型
HAKKO(白光)¥8,298税込¥9,1281セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
こて先 S6型
HAKKO(白光)¥8,398税込¥9,2381セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
こて先 溝付き
HAKKO(白光)¥20,980~税込¥23,078~1セット(5本)5日以内出荷FX-805/FX-8004/FX-8005、FX-801(販売終了)/FX-8002/FX-8003用 T33シリーズ(300W)こて先溝付き適合【こて部】FX-8004 / FX-8005 / FX-8002 / FX-8003、【ノズル組品】ノズル組品C (B5318)、【本体(ステーション)】FX-805/FX-801(販売終了)
こて先 溝付き
HAKKO(白光)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷FX-805/FX-8004/FX-8005、FX-801(販売終了)/FX-8002/FX-8003用 T33シリーズ(300W)こて先溝付き適合【こて部】FX-8004 / FX-8005 / FX-8002 / FX-8003、【ノズル組品】ノズル組品C (B5318)、【本体(ステーション)】FX-805/FX-801(販売終了)
窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷RX-780ASPHは、RX-780AS本体と窒素ガス対応こて部のセットです。付属品付属コテ先なし適合コテ部:RX-78GASPHトラスコ品番719-3422セット内容ステーション部、こて部(RX-78GASPH:ノズル、こて先は別売です)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
半田ゴテキット (ガス式)
エスコ¥6,000税込¥6,6001組翌々日出荷ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。ポケットサイズで、手軽に充填可能。ホットナイフ付で、スムーズにカット可能。ケース付き。エスコ品番EA304ZB-10セット内容こて先×1、半田ごて×1、ブロートーチチップ×1、ホットナイフ×1、ブロワーチップ×1、こて先クリーナー×1、巻き半田×1全長(mm)本体:155(キャップ装着時)、140(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】7質量(g)約56(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、ブロワーチップ:650使用時間(分)約40 (中火で)加熱時間18秒加熱能力(W)30~70
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット
インフリッヂ工業¥269,800~税込¥296,780~1セット15日以内出荷スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット
インフリッヂ工業¥139,800~税込¥153,780~1セット15日以内出荷スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点