カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • はんだ関連・静電気対策用品
        • はんだ用品
          • はんだごて
            • 電気式(102)
            • 電池式(1)
            • はんだごて部品(767)

はんだごて :「八光」の検索結果

はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(8件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだこてジュニア HAKKO(白光)はんだこてジュニアHAKKO(白光)(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)(3件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(85件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N1シリーズ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)はんだこてRED用こて先HAKKO(白光)(31件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷
質量(g)20
はんだこて FM2028 HAKKO(白光)はんだこて FM2028HAKKO(白光)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セットほか
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこてこて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ベント型ブレード 18-24AWG HAKKO(白光)ベント型ブレード 18-24AWGHAKKO(白光)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
FT8002用ブレードです。
用途FT-8001用交換ブレードトラスコ品番824-8365適合機種FT-801質量(g)2適合電線範囲 AWG(#)24~18
こて先 SOP 15L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 15L型HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1セット(2本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
15L型
こて先 CA-16 HAKKO(白光)こて先 CA-16HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1セット(5個)
当日出荷
MATCHLESS用交換コテサキです。
用途交換こてさき適合557P寸法(mm)Φ16質量(kg)0.2
こて先 BI型 HAKKO(白光)こて先 BI型HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷
種別BI型質量(g)10
こて先 JF 150W HAKKO(白光)こて先 JF 150WHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合352トラスコ品番849-7132質量(kg)0.18こて先形状F型
こて先 SOP 6L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 6L型HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1セット(2本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
6L型
トランス 100-120V HAKKO(白光)トランス 100-120VHAKKO(白光)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ノズル 2.0mm HAKKO(白光)ノズル 2.0mmHAKKO(白光)
519税込571
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
Oリング S-10 バイトン HAKKO(白光)Oリング S-10 バイトンHAKKO(白光)
239税込263特価
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7797
こて先 2C型 溝付 はんだメッキ 1mm HAKKO(白光)こて先 2C型 溝付 はんだメッキ 1mmHAKKO(白光)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
2C型適合933-1、933-2、900M、900M-ESD、C1143、C1144、951-01
PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)PRESTO用交換こて先HAKKO(白光)(58件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(16件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ストレートタイプ)HAKKO(白光)(51件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(24件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
適合本体No.984-01、985-01
こて先スリーブ HAKKO(白光)こて先スリーブHAKKO(白光)(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
クリーニングスポンジ HAKKO(白光)クリーニングスポンジHAKKO(白光)
229税込252
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FX-100、HAKKO FX-1002
はんだこて FX-600D HAKKO(白光)はんだこて FX-600DHAKKO(白光)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)握りやすいグリップ設計こて先は44種類から用途に合わせて選択可能スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)±1 (無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 HAKKO(白光)交換こて先HAKKO(白光)(5件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
適合ハンダゴテはんだこてジュニア
ホットナイフセット HAKKO(白光)ホットナイフセットHAKKO(白光)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4消費電力(W)40トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
交換こて先 T52シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T52シリーズHAKKO(白光)
9,598税込10,558
1セット(2本)
当日出荷
使用できるこて部FX-9706RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 T34シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T34シリーズHAKKO(白光)(1件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX650質量(g)15
ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.0mm 10本入HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T50シリーズHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
...
八光特集
おすすめ人気ランキング
はんだごて