絞り込み
ブランド
- いけうち
- 喜多製作所(36)
- ホーザン(24)
- omron(オムロン)(11)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- ワルター(6)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- イマダ(5)
- エスコ(5)
- サンハヤト(5)
- エツミ(5)
- TRUSCO(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](3)
- king(撮影・写真用品)(3)
- はくでん(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- TOOL TOOL(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コンパクトフラット形エアノズル
いけうち¥15,980税込¥17,5781個当日出荷噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4