プラスチック容器 ネジケースロング
蓋の嵌合性が良いです。
最大で長さ190mmまでのものを収納することが可能です。
長物の梱包容器に最適です。
商品の陳列用に最適です。
吊り下げ可能です。
- トラスコ品番
- 702-0248
- 材質
- ポリプロピレン
- 色
- ナチュラル
- 高さ(mm)
- 40
- 奥行(mm)
- 209
- 間口(mm)
- 80、引出し内寸:68
- 深さ(mm)
- 引出し内寸:38
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 引出し内寸法(奥行)(mm)
- 197
- 内容量
- 1箱(200個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ





















