曜日別特売

スチロール角型大型ケース O-8

スチロール角型大型ケース O-8 - サンプラテック

スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。

トラスコ品番
400-3249
材質
ポリスチレン
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
136×207×42
有効内寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・高さ(mm)
32
有効内寸法・幅(mm)
202
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260528802327
¥610
¥549
¥604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする