絞り込み
熱風温度(℃)
  • 500~600未満(1)
電源(V)
  • 18(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.175
  • 0.088(4)
  • 0.125(2)
  • 0.14(2)
  • 0.15(1)
  • 0.15~0.45(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(6)
  • 0.2(6)
  • 0.23(2)
  • 0.24(2)
  • 0.25(4)
  • 0.3(2)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(5)
  • 0.51(2)
  • 0.56(2)
  • 0.57(2)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスホットエアガン BOSCH(ボッシュ)コードレスホットエアガンBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ
用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175取扱説明書(6.3MB)
ヒーティングガン・シュリンク用品