曜日別特売

ビニタイマチック V-35

ビニタイマチック V-35 - Viny-Ties(ビニタイ)

作業効率を高めた結束径10mmから35mmまでのビニタイ大径自動結束機です。
結束物を差し込んで触れるだけで手軽に自動ツイストします。

用途
電源コードをはじめ、OA機器の接続コードなどの結束に。
トラスコ品番
183-0972
材質
金属
能力
25個/分
本体寸法(mm)奥行
599
本体寸法(mm)高さ
260
本体寸法(mm)幅
157
結束範囲(Φmm)
10~35
内容量
1台
注意
※ポリエチレンタイ(PE)には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77977195KC-V35
オープン
¥689,800
¥758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする