絞り込み
熱風温度(℃)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(10)
  • 400~500未満(9)
  • 500~600未満(26)
  • 600~700未満(17)
電源(V)
  • 18(5)
  • 36(1)
  • 100(39)
  • 110(1)
  • 200(12)
  • 230(7)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 300~400未満(8)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(14)
  • 1100~1200未満(2)
  • 1200~1300未満(8)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1400~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000以上(6)
最大風量(m3/min)
  • 0.088(4)
  • 0.125(1)
  • 0.14(2)
  • 0.15(1)
  • 0.15~0.45(1)
  • 0.17(1)
  • 0.175(1)
  • 0.18(6)
  • 0.2(7)
  • 0.23(3)
  • 0.24(2)
  • 0.25(5)
  • 0.3(2)
  • 0.32(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(1)
  • 0.5(6)
  • 0.51(2)
  • 0.56(2)
  • 0.57(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(46)
  • HAKKO(白光)(24)
  • エスコ(22)
  • パーカーコーポレーション(13)
  • マキタ(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • RELIEF(6)
  • YELLOTOOLS(6)
  • 坂口電熱(5)
  • シュリンクフィルム(5)
  • スイデン(4)
  • マツデン(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • EARTH MAN(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • シールドエアージャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートガン モノタロウ

    ヒートガン

    モノタロウ(104件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):約280、III(強風): 約480販売区分業務用
  • ヒートガン マキタ

    ヒートガン

    マキタ(31件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
    付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
  • ヒーティングガン HAKKO(白光)

    ヒーティングガン

    HAKKO(白光)(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
    質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 HAKKO(白光)

    ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13

    HAKKO(白光)(27件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
    適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
  • ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)

    ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
    トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
  • 充電式ヒートガン(本体のみ) マキタ

    充電式ヒートガン(本体のみ)

    マキタ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
    用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル質量(kg)1.3温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)風量(L/min)風量1:120、風量2:200ノズル径(Φmm)34.5(取付)
  • 熱風加工機替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種別替ヒーター
  • 熱風加工機プラジェット 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
    用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター、R型スタンドトラスコ品番331-8711種別本体質量(g)約750スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191定格消費電力(W)(50/60Hz)1000風量(L/min)180適合ヒーターPJ-206HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集中ノズル マキタ

    集中ノズル

    マキタ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途はんだや樹脂棒の溶着に。
  • ミニヒートガン パオック

    ミニヒートガン

    パオック(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
    用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60
  • 熱収縮フィルム goot(太洋電機産業)

    熱収縮フィルム

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
    材質ポリオレフィン
  • ノズルホルダー HAKKO(白光)

    ノズルホルダー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    オプションノズルです。
    トラスコ品番855-1403種別ノズルホルダー(10mm幅)適合品番FV300-81、FV310-81ノズル幅(mm)10
  • コード式ヒートガン EARTH MAN

    コード式ヒートガン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な収納ケース付き 。風量調節機能付き(弱風・強風の2段階で風量調節が可能) 。5種類のアタッチメント付き
    用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1質量(kg)0.68定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(弱風)7 (強風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(弱風)700 (強風)1,450吐出し量(L/min)(弱風)約300 (強風)約450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約233×79×210定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整2段階熱風温度(℃)(弱風)約300/(強風)約500(※1ヒーターで制御しているため、風量や温度などの条件で熱風温度は変動します。)
  • キャップシール HAKKO(白光)

    キャップシール

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100枚)
    当日出荷
    異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
    材質PVC(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)

    SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    溶接用(集中熱風ノズル)
    種別集中熱風ノズル適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットエアガン 京セラインダストリアルツールズ

    ホットエアガン

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
    用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース質量(kg)0.58電流(A)12コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205風量(L/min)(L)250、(H)500
  • プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット ミニ

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
    付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
  • 熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
    付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    用途が広がるアタッチメント付です。
    用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)トラスコ品番331-8729種別本体質量(g)750スイッチ3段切換(熱風・送風・切)コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191風速(m/min)1000風量(L/min)180アズワン品番6-477-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換フィルム(シュリンクフィルム) HAKKO(白光)

    交換フィルム(シュリンクフィルム)

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
    材質ポリオレフィン系フィルム質量(kg)1.08
  • 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン

    半折シュリンクフィルム

    シールドエアージャパン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻ほか
    6日以内出荷
    材質ポリエチレン形状半折透明比重0.91~0.94融点(℃)100~140
  • 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ヒートガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200販売区分業務用
  • 熱風加工機プラジェット 軽量タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 軽量タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
    種別ハンディタイプ
  • 熱風加工機プラジェット 温度可変タイプ SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機プラジェット 温度可変タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
    用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター・R型スタンド種別本体質量(g)950スイッチ4段(切・冷・弱・強)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200風量(L/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット用カーボンブラシセット SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用カーボンブラシセット

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    499税込549
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット ミニ

    SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
    付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
  • ノズル/シングル HAKKO(白光)

    ノズル/シングル

    HAKKO(白光)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    オプションノズルです。
    トラスコ品番855-1404種別ノズル(シングル/12mm幅)ノズル幅(mm)12
  • フレキシブルマイカ絶縁シート WW-FMSシリーズ ワイドワーク

    フレキシブルマイカ絶縁シート WW-FMSシリーズ

    ワイドワーク
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。耐圧縮性、耐水性に優れております。ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。
    種類硬質無焼成集成マイカ耐熱温度(℃)目安550(挟み込み等固定された状態)難燃性UL94:V-0/5VA引張強度(N/10mm)100接着剤シリコーン加熱減量(%)2.65見掛密度(kg/m3)1.95×10^3kg絶縁破壊強度(kV/mm)30
  • プラジェット用絶縁マイカセット SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用絶縁マイカセット

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    658税込724
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。質量(g)12種別絶縁マイカセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)

    ノズル/ヘラ型

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷
    オプションノズルです。
  • ヒーティングガン883-13用替ヒーター HAKKO(白光)

    ヒーティングガン883-13用替ヒーター

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合883-13トラスコ品番321-8180種別替ヒーター質量(g)110
  • ノズル/シングルΦ11mm HAKKO(白光)

    ノズル/シングルΦ11mm

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノズル内径(Φmm)11適合883-13トラスコ品番469-2136種別ノズル(シングル)質量(g)40
  • ヒーター HAKKO(白光)

    ヒーター

    HAKKO(白光)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    カートリッジ式ヒーター採用。ドライバー1本で簡単に交換ができます。
    トラスコ品番855-1406適合本体FV-310-81種別替ヒーター質量(g)140
  • ノズル/フック型 HAKKO(白光)

    ノズル/フック型

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
  • フィルタケース SURE(石崎電機製作所)

    フィルタケース

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合品番PJ-206A1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド HAKKO(白光)

    スタンド

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタンドを使用することで、自立作業時もさらに安定し、安全に使えます。
    トラスコ品番855-1405種別スタンド質量(g)200適合品番FV310-81
  • PJ-206A1用フィルター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-206A1用フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合PJ-206A1トラスコ品番805-2469種別フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬質熔接棒 SURE(石崎電機製作所)

    硬質熔接棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    プラジェット用溶接塩ビ棒です。
    適合プラジェット全機種トラスコ品番805-2486適合機種プラジェット全機種種別硬質熔接棒寸法(mm)Φ3×300全長(mm)300透明タイプ硬質径(Φmm)3素材塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートガン RELIEF

    ヒートガン

    RELIEF(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
  • 18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスヒートガン

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
ヒーティングガン・シュリンク用品