絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(46)
  • HAKKO(白光)(23)
  • パーカーコーポレーション(13)
  • マキタ(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • シュリンクフィルム(8)
  • RELIEF(6)
  • 坂口電熱(5)
  • マツデン(3)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • EARTH MAN(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • シールドエアージャパン(1)
  • スイデン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
熱風温度(℃)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
電源(V)
  • 100(7)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(4)
  • 1200~1300未満(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.088(1)
  • 0.125(1)
  • 0.14(1)
  • 0.18(3)
  • 0.25(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュリンクフィルム エスコシュリンクフィルムエスコ
2,830税込3,113
1巻
翌日出荷
小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ小型ヒートガンセット AC100V/300Wエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
AC100V/1000Wヒートガン エスコAC100V/1000Wヒートガンエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付) エスコAC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)エスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
75x78mm ノズル(EA356SB用) エスコ75x78mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-7寸法(mm)吹出:75全長(mm)78
ヒートガンセット (溶接用) エスコヒートガンセット (溶接用)エスコ
28,500税込31,350
1組
翌日出荷
溶接専用プラジェット。溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル。堅牢な鋼板ボディを採用。電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上。塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。
付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド材質鋼板、合成樹脂質量(g)740消費電力(W)300スイッチ3段切替スイッチ (切・送風・熱風)コード長さ(m)3電圧(V)(50/60Hz)AC100温風温度(℃)310風圧(mmAq)130サイズ(mm)260×70×191 (H)
AC100V/1200W ヒートブロワー エスコAC100V/1200W ヒートブロワーエスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)エスコ
33,900税込37,290
1セット
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
AC100V/1000W ヒートガンセット エスコAC100V/1000W ヒートガンセットエスコ
24,400税込26,840
1セット
翌日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
ヒートガン 軽量型 AC100V/600W エスコヒートガン 軽量型 AC100V/600Wエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂寸法(mm)208×70×177(H)質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3温風温度(℃)450風速(m/min)400風量(L/min)125アズワン品番65-2118-60
溶着ローラー エスコ溶着ローラーエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
塩化ビニールシートの溶着などにご使用頂けます。
材質ローラー:ウレタン ハンドル:木柄全長(mm)186ローラーサイズ(mm)直径35×40
42mm 平形ノズル エスコ42mm 平形ノズルエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-3材質鋼板全長(mm)89.5質量(g)74内寸(mm)【先端】3×42ノズル形状平形ノズル
Φ6mm 熱風集中ノズル エスコΦ6mm 熱風集中ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
60mm 溶接ノズル エスコ60mm 溶接ノズルエスコ
7,350税込8,085
1個
8日以内出荷
溶接用ノズル。 溶接棒への力加減がポイントです。
用途溶接棒で溶接する際にエスコ品番EA365VD-11材質鋼板全長(mm)60質量(g)45内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
55mm スプーンノズル エスコ55mm スプーンノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
用途熱収縮チューブ加工などに適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-1、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-1材質鋼板形状フックノズル全長(mm)87質量(g)58口幅(mm)55
Φ10x62mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ10x62mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
36x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ36x60mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-4寸法(mm)36×60取付内径(Φmm)34
Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ15x60mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
80mm ノズル(EA356SB用) エスコ80mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-2幅(mm)80取付内径(Φmm)34
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用) エスコ50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント。
エスコ品番EA365SB-10全長(mm)50寸法(Φmm)吹出:6
Φ20mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ20mm ノズル(EA356SB用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-1寸法(Φmm)吹出:20取付内径(Φmm)34
ノズル(EA365HC用) エスコノズル(EA365HC用)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
用途局部加熱する時にエスコ品番EA365HC-1適合本体EA365HC材質ステンレス全長(mm)67質量(g)約45タイプシングルノズル内径(Φmm)吹出し口:11
エアー漏れチェック液 エスコエアー漏れチェック液エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
ヒーティングガン・シュリンク用品