カテゴリ
絞り込み
熱風温度(℃)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(3)
電源(V)
- 100(5)
最大風量(m3/min)
- 0.14(1)
- 0.18(3)
- 0.25(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(4)
- 1200~1300未満(1)
ブランド
- エスコ
- SURE(石崎電機製作所)(47)
- HAKKO(白光)(22)
- パーカーコーポレーション(13)
- マキタ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- RELIEF(6)
- goot(太洋電機産業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- EARTH MAN(2)
- スイデン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マツデン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 坂口電熱(2)
- TRUSCO(1)
- 大化工業(1)
- パオック(1)
- EVOLUTION(1)
- ブランドをもっと見る

AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット当日出荷強弱機能で幅広い作業に対応付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
Φ10x62mm ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメントエスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメント。エスコ品番EA365SB-10全長(mm)50寸法(Φmm)吹出:6
エアー漏れチェック液
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)
エスコ¥21,300税込¥23,4301個4日以内出荷セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
AC100V/1000Wヒートガン
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
AC100V/1200W ヒートブロワー
エスコ¥33,300税込¥36,6301個翌日出荷高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
AC100V/1000W ヒートガンセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401セット翌日出荷付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
Φ15x60mm ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメントエスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
ノズル(EA365HC用)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷用途局部加熱する時にエスコ品番EA365HC-1適合本体EA365HC材質ステンレス全長(mm)67質量(g)約45タイプシングルノズル内径(Φmm)吹出し口:11






![ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50670813-170413-02.jpg)