絞り込み
二面幅(mm)
- 21
- 5.5(32)
- 6(32)
- 6×7(32)
- 7(44)
- 8(49)
- 10(56)
- 10×12(36)
- 11(39)
- 11×13(34)
- 12(55)
- 12×14(38)
- 13(48)
- 14(54)
- 14×17(35)
- 17(55)
- 17×19(36)
- 19(49)
- 22(35)
- 24(40)
- 27(33)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(13)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(1)
商品構成
- 単品(26)
ブランド
- KTC(1)
- Pro-Auto(1)
- SATA(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SK11(1)
- Strong Tool(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(4)
- トップ工業(2)
- 三木ネツレン(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。

片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥799税込¥8791丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥669税込¥7361丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥879~税込¥967~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥729~税込¥802~1丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥919税込¥1,0111本当日出荷から5日以内出荷5.5~10mmのサイズは柄穴なし材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
両口スパナ
SATA¥859税込¥9451丁当日出荷薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷SNスパナメッキ品用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
強力極薄スパナ(センサーナット用)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷から5日以内出荷電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応


































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)