スパナ :「オフセットメガネ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)14×17 エスコ品番EA616KA-2 商品構成単品
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

二面幅(mm)10×12 エスコ品番EA616KA-1 商品構成単品
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。 パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。 スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。 つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。 グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。 材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。 ツールロール付。
セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組 材質ステンレス 全長(mm)133~239 質量(g)1022 アズワン品番64-2236-30
1個
56,000 税込61,600
翌日出荷