絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: スパナ

スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
993件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11×13mm両口スパナ エスコ11×13mm両口スパナエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
対辺(mm)11×13全長(mm)148エスコ品番EA615BC-29質量(g)65寸法D1(mm)23寸法D2(mm)27寸法T(mm)6商品構成単品
10x12mm 両口スパナ エスコ10x12mm 両口スパナエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
対辺(mm)10×12全長(mm)170エスコ品番EA615KA-9材質クロム合金鋼質量(g)51寸法a(mm)5.3寸法b1(mm)23寸法b2(mm)28商品構成単品
10x11mm 両口スパナ エスコ10x11mm 両口スパナエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
対辺(mm)10×11全長(mm)155エスコ品番EA615KA-8材質クロム合金鋼質量(g)48寸法a(mm)4.8寸法b1(mm)23寸法b2(mm)26商品構成単品
1/2x9/16 オープンリングスパナ エスコ1/2x9/16 オープンリングスパナエスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
サイズ(inch)1/2×9/16全長(mm)180エスコ品番EA605AB-3商品構成単品
1/2 x 9/16 両口スパナ エスコ1/2 x 9/16 両口スパナエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)全長(mm)190エスコ品番EA615KB-5質量(g)73寸法a(mm)5.3寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
1.1/8x1.5/16 両口スパナ エスコ1.1/8x1.5/16 両口スパナエスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1・1/8×15/16(対辺)全長(mm)270エスコ品番EA615KB-17質量(g)502寸法a(mm)9.4寸法b1(mm)64寸法b2(mm)75商品構成単品
スタビースパナレンチセット Excellent koboスタビースパナレンチセットExcellent kobo(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(6本組)
翌日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17商品構成セット品
四角ソケットスパナ エスコ四角ソケットスパナエスコ
8,850税込9,735
1丁
翌日出荷
先端の四角穴は貫通しています。
材質特殊鋼
片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入) エスコ片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入)エスコ
13,000税込14,300
1セット
翌日出荷
入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)
片目片口スパナ (強力型) エスコ片目片口スパナ (強力型)エスコ
61,800税込67,980
1本
翌日出荷
12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
片目片口スパナ (ステンレス製) エスコ片目片口スパナ (ステンレス製)エスコ
4,760税込5,236
1本
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。
材質ステンレス (SUS420)寸法(mm)17全長(mm)195質量(g)140
片目片口スパナ (Xビーム) エスコ片目片口スパナ (Xビーム)エスコ
430税込473
1本
翌日出荷
12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
材質クロムバナジウム鋼
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ
18,700税込20,570
1組
翌日出荷
23本組。12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32全長(mm)127~426
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ
320税込352
1丁
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
片口スパナ (薄型) エスコ片口スパナ (薄型)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ厚さ(mm)1.5全長(mm)75質量(g)6対辺(mm)4.5
両口スパナ (薄型ダブルアングル) エスコ両口スパナ (薄型ダブルアングル)エスコ
460税込506
1個
翌々日出荷
材質スチール
両口スパナ エスコ両口スパナエスコ
560税込616
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
15°タイプ。両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
両口スパナ エスコ両口スパナエスコ
4,750税込5,225
1本
翌日出荷
磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
両口スパナ エスコ両口スパナエスコ
3,060税込3,366
1組
翌々日出荷
8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。
材質工具鋼全長(mm)124~278サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”質量(g)124~357ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71全質量(g)(ケース込)2195
片口スパナ エスコ片口スパナエスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
共回り止スパナ。インチサイズ。30°アングル。限られたクリアランス用に非常に薄い開口部を備え、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼全長(mm)230外径(mm)89対辺2.1/8”
六丁組スパナ JS-826 三木ネツレン六丁組スパナ JS-826三木ネツレン
6,298税込6,928
1組
4日以内出荷
トラスコ品番158-0625セット内容8×9、10×12、12×14、14×17、19×21、23×26(mm)
六丁組スパナ JS-823 三木ネツレン六丁組スパナ JS-823三木ネツレン
5,698税込6,268
1組
4日以内出荷
トラスコ品番158-3706セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19、21×23(mm)
六丁組スパナ IS-624 三木ネツレン六丁組スパナ IS-624三木ネツレン
5,698税込6,268
1組
4日以内出荷
トラスコ品番158-0581セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24(mm)
八丁組スパナ M-626 三木ネツレン八丁組スパナ M-626三木ネツレン
8,598税込9,458
1組
4日以内出荷
トラスコ品番158-0599セット内容6×7、8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、23×26(mm)
RS PRO レンチ 500 mm RS PRORS PRO レンチ 500 mmRS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ジョー容量 = 150mm全体長さ = 500 mmハンドルタイプ = 金属RS 12 インチ Pro チェーンレンチです. RS PRO の高品質チェーンレンチは、ヘビーデューティ用途に適しています。12 インチ径のチェーン付きのレンチで、力をかけやすくするために滑らかな物体の周囲に取り付けて締め付けることができます。 安全で信頼性が高く、強力なトルクを生み出す手動工具をお探しの場合、この RS チェーンレンチは優れた選択肢です。 特長と利点 最も過酷な作業にも最大限の力を発揮できるように設計、サイズ調整されている 鋼用ドロップ鍛造 CR-MO オイルフィルターやパイプに最適なソリューション 用途 チェーンレンチは、従来の工具を使用するのが困難な場合に、回転、緩め、締め付けを行うための大型で滑らかな部品に最適です。そのため、オイルフィルタなどの部品や、かさばる配管に最適です。Chainranches は、複雑なトルク用途によく使用される機械工、配管工、建設労働者にとって便利な工具箱として使用されています。 この形状により、チェーンレンチは柔らかい表面を損傷するため、特定の木材やプラスチックの仕上げを維持したい場合には、この製品が最適ではないことに注意する必要があります。 チェーンレンチの使用方法 チェーンをトルクを加える対象物に巻き付けて、チェーンの歯が対象物に向かって内側に向くようにします。ハンドルを回したい方向にラチェットするだけで、適切に締め付けられ、トルクを適用できる状態になります。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO スパナセット 12ピース RS PRORS PRO スパナセット 12ピースRS PRO
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
セットタイプ = ラチェットスパナセットセットのサイズ = 8 → 19 mm個数 = 12材質 = 鉄VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロムRS 12ピースラチェット式コンビネーションスパナ工具モジュール. RS Proのメートル系コンビネーションスパナ12本セットはスチール製の高品質製品です。これは業務用又は本格的なDIY愛好家向けの理想的なスパナセットで、最も一般的なスパナサイズをすべて備えています。このスパナセットは、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの EVA フォーム工具モジュールに収められています。 キットの内容: 8 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 17 、 19 mm コンビネーションスパナ、 1/4 、 3/8 、 1/2 インチソケットアダプタおよびビットアダプタ。 1/4 インチビットアダプタ 特長と利点: 研磨仕上げスチール製 オープン及びリングスパナ設計 ビット / ソケット作業用のドライブアダプタ4個が付属 明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 定期的に引き出しから取り出せるように設計 用途: このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。スパナは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。留め具の締緩に関連する特別な作業のためにスパナが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 スパナは、一般的に以下のような用途で用いられます。 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 自動車産業 石油産業. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO スパナセット 16ピース RS PRORS PRO スパナセット 16ピースRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
セットタイプ = リングスパナセットセットのサイズ = 6 → 24 mm個数 = 16材質 = 鉄VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ16本セット工具モジュール. RS PRO 16ピースメトリックコンビネーションスパナセットは、スチール製で、高品質に構造されています。プロフェッショナルや真剣なDIY愛好家に最適なスパナセットで、最も一般的なスパナサイズをすべて備えています。 このキットは、RSシリーズのローラー工具キャビネット及びチェストで使用するためのEVAフォーム工具モジュールで提供されており、キャビネットの引き出しから簡単に挿入 / 取り外しできるように設計されています。 キットの内容: 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22、24 mmコンビネーションスパナ 特長と利点: . 研磨スチール製 . オープン及びリングスパナ設計 . 明るい赤色のフォームにより、欠落している部品をすばやく識別できます。フォーム工具モジュールは、引き出しから簡単に定期的に取り外すことができるように設計されています。 代表的用途 :このスパナセットは主にプロの職人やエンジニア、DIY愛好家に使われます。スパナは、キットの中で作業者にとって最も重要な手動工具の一つです。特定の作業を行うために、スパナが次のような専門的作業にとって不可欠なものです。機械・工業生産 . 木工・大工作業 . 自動車産業 . 石油産業. その他の工具モジュールも用意されています . ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです . ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット . ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです . ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです . ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです . ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の . ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです . ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです . ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の . ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです . ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 . ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです . ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ . ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ . ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ . ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです . ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです . ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO スパナセット 11ピース RS PRORS PRO スパナセット 11ピースRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
セットタイプ = 絶縁コンビネーションスパナセットセットのサイズ = 7 → 17 mm個数 = 11材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なしRS Pro絶縁VDEレンチ11本セット. RS Pro 10ピースVDEメートル系スパナセットは、クロムバナジウムスチール製で、耐電気性のビニール層で覆われているため1000 Vの電圧下でも安全に作業できます。これは業務用及び本格的なDIY愛好家向けの理想的なスパナセットで、最も一般的なスパナサイズをすべて備えています。スパナはスタイリッシュな黒と赤の色で仕上げられており、便利な収納ケースに入っています。 特長と利点: 高い強度と長寿命のクロムバナジウムスチール製 ケースにスパナのサイズが記されているため、欠損している工具を速やかに識別可能 工具のVDEマークで安全性を保証 DIN EN60900:2004 代表的用途: このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。スパナは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。留め具の締緩に関連する特別な作業のためにスパナが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 スパナは、一般的に以下のような用途で用いられます。 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 自動車産業 石油産業 認定: DIN EN60900:2004 VDE 1000 V よくある質問: スパナには保証が付いていますか. はい、RS PROのスパナには3年間の保証が付いています。 セットの内容を教えてください。 セットに含まれるサイズ: 絶縁VDEオープンエンドスパナ: 7、8、10、12、14、17 mm 絶縁VDEメガネレンチ: 7、8、10、12、14 mm
RS PRO Cフックレンチ RS PRORS PRO CフックレンチRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
最大ジョー容量 = 101mm最小ジョー容量 = 51mm仕上げ = Black Oxidized全体長さ = 120 mm材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO レンチ 304.8 mm クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO レンチ 304.8 mm クロームバナジウム鋼RS PRO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 304.8 mmハンドルタイプ = 金属材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO レンチ 254 mm クロームバナジウム鋼 RS PRORS PRO レンチ 254 mm クロームバナジウム鋼RS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 254 mmハンドルタイプ = 金属材質 = クロームバナジウム鋼RS Pro調整可能スパナ. RS Pro のこの調整可能スパナは、高精度な硬化処理を施した製品で、優れた品質と長く信頼性の高いサービス寿命を実現します。リン酸塩仕上げのクロムバナジウムスチール製のスパナは、最大 HRC 48 の熱処理によって日常的な用途に耐えるように設計されています。 モンキーレンチの耐腐食性コーティングにより、過酷な環境での使用に適しています。 このスパナは、親指で調整できる一般的なねじを備えているので、ジョーの幅をすばやく正確に調整できます。 特長及び利点 高品質なリン酸塩仕上げ 高精度焼入れ 耐腐食性仕上げ ISO6787規格に従って製造 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ フックやストラップから吊り下げるためのアイレット 用途 モンキースパナは高い汎用性があり、さまざまなサイズの各種留め具に対応できます。そのため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる業務の大黒柱となっています。配管、メンテナンス、機械の修理、調整などで、専門家や愛好家は常にモンキーレンチを手元に置いておくことができます。 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか. つまり、便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズが直接一致するため、より正確にフィットします。ただし、固定具と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、携帯性と汎用性に優れています。1 つの工具でセット全体を使う理由は何ですか. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
RS PRO スパナセット 5ピース RS PRORS PRO スパナセット 5ピースRS PRO
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
セットタイプ = ラチェットスパナセットセットのサイズ = 10 x 12 → 19 x 22 mm個数 = 5材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = ミラー
RS PRO 両口スパナ RS PRORS PRO 両口スパナRS PRO
909税込1,000
1個
翌々日出荷
RS PRO V12
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 8 mm, 10mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO 両口スパナ RS PRORS PRO 両口スパナRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 24 mm, 26mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO 両口スパナ RS PRORS PRO 両口スパナRS PRO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 30 mm, 32mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO 両口スパナ RS PRORS PRO 両口スパナRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 21 mm, 23mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
RS PRO スパナセット 4ピース RS PRORS PRO スパナセット 4ピースRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
480-6767の小さな引き出しに適合. 4ピースメートルフレアナットスパナトレイ. 内容: 9 x 10、11 x 12、13 x 14、15 x 17。
仕様セットタイプ = フレアナットスパナセットセットのサイズ = 11 x 12 mm 、 13 x 14 mm 、 15 x 1 mm 、 9 x 10 mm個数 = 4材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム
RS PRO スパナセット 8ピース RS PRORS PRO スパナセット 8ピースRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様セットタイプ = Ratchet Spanner Set個数 = 8材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ミラー
RS PRO スパナセット 7ピース RS PRORS PRO スパナセット 7ピースRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RSギアスパナセット
仕様セットタイプ = ラチェットスパナセットセットのサイズ = 8 → 18 mm個数 = 7材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム
RS PRO スパナセット 5ピース RS PRORS PRO スパナセット 5ピースRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 8 x 9 → 16 x 17 mm個数 = 5材質 = クロムモリブデン鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロムRoHS指令(10物質対応)対応
スパナ