スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
19/32x11/16 両口スパナエスコ翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)19/32×11/16(対辺)全長(mm)205エスコ品番EA615KB-7質量(g)105寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)35寸法b2(mm)40商品構成単品
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナKTC税込¥869~¥790~
スパナNSK(ナカニシ)税込¥703~¥639~
片口スパナHAMACO税込¥4,618~¥4,198~
”新型スパナ”TONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥978~¥889~