絞り込み
二面幅(mm)
  • 22
  • 5.5(32)
  • 6(32)
  • 6×7(32)
  • 7(44)
  • 8(49)
  • 10(56)
  • 10×12(35)
  • 11(39)
  • 11×13(34)
  • 12(55)
  • 12×14(38)
  • 13(49)
  • 14(54)
  • 14×17(35)
  • 17(55)
  • 17×19(36)
  • 19(49)
  • 24(40)
  • 27(33)
全長(mm)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(16)
  • 220~240未満(12)
  • 240~260未満(7)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(1)
商品構成
  • 単品(31)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
  • エスコ(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • GEDORE(2)
  • Wera(1)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WILLIAMS(1)
  • Beta(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    679税込747
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    939税込1,033
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    709税込780
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    869税込956
    1丁
    当日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    939税込1,033
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    739税込813
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    879税込967
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オープンリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,798税込10,778
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
    商品構成単品
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 22x24mm 両口スパナ エスコ

    22x24mm 両口スパナ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-15全長(mm)284二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • 両口スパナ SATA

    両口スパナ

    SATA
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 19 x22mm 両口スパナ エスコ

    19 x22mm 両口スパナ

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-13.5二面幅(mm)19×22商品構成単品
  • 片口スパナ HAMACO

    片口スパナ

    HAMACO
    13,980税込15,378
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-22二面幅(mm)22商品構成単品
  • 22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-22二面幅(mm)22商品構成単品
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
    用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
  • 6002 両口レンチ Joker Wera

    6002 両口レンチ Joker

    Wera
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
    用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
  • オープンエンドレンチ WILLIAMS

    オープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
  • 22x24mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    22x24mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    48,700税込53,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615TA-17二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • 19x22mm 両口スパナ エスコ

    19x22mm 両口スパナ

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615G-13BA二面幅(mm)19×22商品構成単品
  • オープンレンチ22X24 Pro-Auto

    オープンレンチ22X24

    Pro-Auto
    1,298税込1,428
    1丁ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • オープンリングスパナ エスコ

    オープンリングスパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    商品構成単品
スパナ