絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スパナ

スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
993件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ5.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチエスコ(1件のレビュー)
7,070税込7,777
1個
当日出荷
全長(mm)220エスコ品番EA613XS-4材質特殊鋼二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)40~80
3.5-10mm ピンスパナレンチセット エスコ3.5-10mm ピンスパナレンチセットエスコ
13,400税込14,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XLセット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個)商品構成セット品ピン開き(mm)31.8~127
薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーAS-drive(面接触)ショートタイプ
商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
17x19mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
3,690税込4,059
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)170アズワン品番64-2240-77
6x 7mm 両口スパナ エスコ6x 7mm 両口スパナエスコ
340税込374
1個
当日出荷
二面幅(mm)6×7エスコ品番EA685A-1商品構成単品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1丁ほか
当日出荷
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1/4x 5/16" 両口スパナ エスコ1/4x 5/16" 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-1商品構成単品
両口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)両口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
4,140税込4,554
1個
予約販売
二面幅(mm)36エスコ品番EA615AS-36商品構成単品
9本組/ 4- 9mm 片口スパナ(ミニ) エスコ9本組/ 4- 9mm 片口スパナ(ミニ)エスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
エスコ品番EA615AD-9商品構成セット品
3x 3.5mm 薄口スパナ エスコ3x 3.5mm 薄口スパナエスコ(2件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
寸法(mm)3×3.5全長(mm)120エスコ品番EA615-1材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5二面幅(mm)3×3.5商品構成単品
両口スパナ KTC両口スパナKTC
669税込736
1本
当日出荷
商品構成単品
クイックスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット(5本)ほか
当日出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー商品構成セット品
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
13 x15mm 両口スパナ エスコ13 x15mm 両口スパナエスコ
565税込622
1個
当日出荷
二面幅(mm)13×15エスコ品番EA685A-8.5商品構成単品
自在引掛けスパナ TRUSCO自在引掛けスパナTRUSCO
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
19x21mm 両口スパナ エスコ19x21mm 両口スパナエスコ
810税込891
1個
当日出荷
二面幅(mm)19×21エスコ品番EA685A-13商品構成単品
両口レンチ JOKER Wera両口レンチ JOKERWera(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成単品
両口スパナ nepros両口スパナnepros(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
スパナセット (インチ) KTCスパナセット (インチ)KTC
11,980税込13,178
1セット(6本組)
当日出荷
トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
両口スパナ SATA両口スパナSATA
349税込384
1丁
当日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
極薄スパナ TAKAGI(高儀)極薄スパナTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
12x14mm 両口スパナ エスコ12x14mm 両口スパナエスコ
450税込495
1個
当日出荷
二面幅(mm)12×14エスコ品番EA685A-8商品構成単品
11x13mm 両口スパナ エスコ11x13mm 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
二面幅(mm)11×13エスコ品番EA685A-6商品構成単品
ミラータイプ両口スパナ TRUSCOミラータイプ両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1本ほか
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチエスコ(1件のレビュー)
2,670税込2,937
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA613XR-6二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)11~60
22×24mm両口スパナ エスコ22×24mm両口スパナエスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
対辺(mm)22×24全長(mm)244エスコ品番EA615BC-39商品構成単品
24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ24.0x27.0mm薄口スパナエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
二面幅(mm)24×27全長(mm)222材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×27商品構成単品
両口スパナ コンパクトツール両口スパナコンパクトツール(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パッドの脱着時に使用する工具です。
用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
10x12mm 両口スパナ エスコ10x12mm 両口スパナエスコ
425税込468
1個
当日出荷
二面幅(mm)10×12エスコ品番EA685A-5商品構成単品
30x32mm 両口スパナ エスコ30x32mm 両口スパナエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
二面幅(mm)30×32エスコ品番EA685A-18商品構成単品
30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
二面幅(mm)30エスコ品番EA615AR-30商品構成単品
27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,720税込4,092
1個
当日出荷
二面幅(mm)27エスコ品番EA615AR-27商品構成単品
オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
オープンレンチ12X14 Pro-Autoオープンレンチ12X14Pro-Auto
719税込791
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)12×14材質クロームバナジューム鋼商品構成単品
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
1,088税込1,197特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ