絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: スパナ

スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
993件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
自在フックレンチ(ピン型) エスコ自在フックレンチ(ピン型)エスコ
6,000税込6,600
1本
翌日出荷から8日以内出荷
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
薄口スパナ DEEN薄口スパナDEEN(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から82日以内出荷
店頭に寄せられる「薄くても、しっかりと使えるスパナはないですか?」という意見に応えるべくプロジェクトを開始した物です。
商品構成単品
24x27mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ24x27mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
8,530税込9,383
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24×27全長(mm)230アズワン品番64-2240-86
17.0/4.8x140mm 薄口スパナ エスコ17.0/4.8x140mm 薄口スパナエスコ(1件のレビュー)
700税込770
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)4.8寸法(mm)17全長(mm)140質量(g)68
40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) エスコ40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)エスコ
18,100税込19,910
1本
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-64~90材質特殊鋼全長(mm)180質量(g)440ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0差込角(inch)3/4"ピン開き(mm)40~80
45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)エスコ
16,600税込18,260
1本
当日出荷
材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
7丁組スパナ トップ工業7丁組スパナトップ工業
7,998税込8,798
1セット(7本)
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
6本組/5-10mmミニスパナセット エスコ6本組/5-10mmミニスパナセットエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
全長(mm)84/103セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2/4商品構成セット品サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
14.0x17.0mm薄口スパナ エスコ14.0x17.0mm薄口スパナエスコ
650税込715
1個
当日出荷
二面幅(mm)14×17全長(mm)157材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)14×17商品構成単品
10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ10.0x12.0mm薄口スパナエスコ
480税込528
1個
当日出荷
二面幅(mm)10×12全長(mm)125材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12商品構成単品
スパナセット イチネンTASCOスパナセットイチネンTASCO
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
仕様<セット内容> 対辺5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm商品構成セット品
5/8x11/16" 両口スパナ エスコ5/8x11/16" 両口スパナエスコ
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-4商品構成単品
27 x30mm 両口スパナ エスコ27 x30mm 両口スパナエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
二面幅(mm)27×30エスコ品番EA685A-17.5商品構成単品
24x27mm 両口スパナ エスコ24x27mm 両口スパナエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
二面幅(mm)24×27エスコ品番EA685A-17商品構成単品
1/2" x 9/16" 両口スパナ エスコ1/2" x 9/16" 両口スパナエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BD-6商品構成単品
3/8" x 7/16" 両口スパナ エスコ3/8" x 7/16" 両口スパナエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BD-3商品構成単品
32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
二面幅(mm)32エスコ品番EA615AS-32商品構成単品
30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
4,700税込5,170
1個
当日出荷
二面幅(mm)30エスコ品番EA615AS-30商品構成単品
26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
二面幅(mm)26エスコ品番EA615AS-26商品構成単品
24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,360税込3,696
1個
当日出荷
二面幅(mm)24エスコ品番EA615AR-24商品構成単品
16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ(1件のレビュー)
2,370税込2,607
1個
当日出荷
二面幅(mm)16エスコ品番EA615AR-16商品構成単品
10x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ10x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
二面幅(mm)10エスコ品番EA615AR-10商品構成単品
2.5x100mm 片口小径スパナ エスコ2.5x100mm 片口小径スパナエスコ
1,650税込1,815
1個
予約販売
二面幅(mm)2.5エスコ品番EA615AL-2.5商品構成単品
58- 62mm フックレンチ(ピン型 メッキ付) エスコ58- 62mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613XM-9商品構成単品
34- 36mm フックレンチ(ピン型 メッキ付) エスコ34- 36mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613XM-5商品構成単品
2"  x230mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ2" x230mm 片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
9,540税込10,494
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA613NC-20商品構成単品
1・1/2" x195mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ1・1/2" x195mm 片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613NC-13商品構成単品
オープンリングスパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
両口スパナ(超薄口タイプ) 440 ハゼット両口スパナ(超薄口タイプ) 440ハゼット(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。材質クロームバナジューム商品構成単品
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
打撃四角ドライブスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃四角ドライブスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナレンチ ハゼットスパナレンチハゼット(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のスパナレンチ。ボディは他社に比べて細く、握り易くなっています。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
商品構成単品
SUSスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステンレス製ボルト・ナットの作業に適したスパナです。
商品構成単品
ミラータイプ両口スパナセット TRUSCOミラータイプ両口スパナセットTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
ライツールやり形両口スパナセット6丁組 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールやり形両口スパナセット6丁組旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
トラスコ品番212-0739質量(g)465商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SLAS 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)SLAS 両口スパナ(6本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(6本組)
翌々日出荷から3日以内出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ KEIBA両口スパナKEIBA(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
商品構成単品
45- 90mm 自在フックスパナー エスコ45- 90mm 自在フックスパナーエスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613XA-2商品構成単品
13x14mm 両口スパナ エスコ13x14mm 両口スパナエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
対辺(mm)13×14全長(mm)190エスコ品番EA615KA-13材質クロム合金鋼質量(g)70寸法a(mm)5.3寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
スパナ