絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: スパナ

スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
993件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13x14mm 両口スパナ エスコ13x14mm 両口スパナエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
対辺(mm)13×14全長(mm)190エスコ品番EA615KA-13材質クロム合金鋼質量(g)70寸法a(mm)5.3寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
4.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチ エスコ4.0mm[18- 40mm]ヒンジピンレンチエスコ(3件のレビュー)
5,300税込5,830
1個
当日出荷
二面幅(mm)4エスコ品番EA613XS-2商品構成単品
自在 フックレンチ エスコ自在 フックレンチエスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)110爪形状フック形商品構成単品
155-165mm フックレンチ エスコ155-165mm フックレンチエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
全長(mm)385爪形状フック形エスコ品番EA613XD-16商品構成単品
135-145mm フックレンチ エスコ135-145mm フックレンチエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
全長(mm)385爪形状フック形エスコ品番EA613XD-15商品構成単品
薄口スパナセット エスコ薄口スパナセットエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615AB商品構成セット品
薄口スパナ 7.0mm(スタービレー) エスコ薄口スパナ 7.0mm(スタービレー)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
全長(mm)91エスコ品番EA615A-7二面幅(mm)7商品構成単品
薄口スパナ 5.5mm(スタービレー) エスコ薄口スパナ 5.5mm(スタービレー)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
寸法(mm)5.5全長(mm)78エスコ品番EA615A-5.5材質クロム合金鋼厚さ(mm)2二面幅(mm)5.5商品構成単品
薄口スパナ エスコ薄口スパナエスコ
9,020税込9,922
1セット(6本)
当日出荷
エスコ品番EA615商品構成セット品
スパナセット エスコスパナセットエスコ
6,500税込7,150
1セット(6本)ほか
翌日出荷
商品構成セット品
9x10.0mm 薄口スパナ エスコ9x10.0mm 薄口スパナエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
寸法(mm)9×10全長(mm)125エスコ品番EA615-6材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2二面幅(mm)9×10商品構成単品
オープンリングスパナ エスコオープンリングスパナエスコ(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
商品構成単品
8 mm 強力型片口スパナ エスコ8 mm 強力型片口スパナエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
対辺(mm)8全長(mm)95エスコ品番EA613NB-8寸法T(mm)4.5商品構成単品寸法S1(mm)20
6×8mm両口スパナ エスコ6×8mm両口スパナエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
対辺(mm)6×8全長(mm)107エスコ品番EA615BC-22商品構成単品
6×7mm両口スパナ エスコ6×7mm両口スパナエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
対辺(mm)6×7全長(mm)102エスコ品番EA615BC-21商品構成単品
5x 5.5mm 薄口スパナ エスコ5x 5.5mm 薄口スパナエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
全長(mm)120エスコ品番EA615-3二面幅(mm)5×5.5商品構成単品
5.5x7mm 両口スパナ エスコ5.5x7mm 両口スパナエスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
対辺(mm)5.5×7全長(mm)120エスコ品番EA615KA-3材質クロム合金鋼質量(g)19寸法a(mm)3.7寸法b1(mm)14.8寸法b2(mm)17商品構成単品
34x36mm 両口スパナ エスコ34x36mm 両口スパナエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
対辺(mm)34×36全長(mm)325エスコ品番EA615KA-42材質クロム合金鋼質量(g)619寸法a(mm)10寸法b1(mm)75寸法b2(mm)80商品構成単品
1/4 x 5/16 両口スパナ エスコ1/4 x 5/16 両口スパナエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1/4×5/16(対辺)全長(mm)140エスコ品番EA615KB-1質量(g)26寸法a(mm)4寸法b1(mm)16寸法b2(mm)18商品構成単品
スパナ KTCスパナKTC
1,298税込1,428
1丁
翌日出荷
KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。
幅(mm)【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5厚さ(mm)【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6全長(mm)147質量(g)65寸法S1×S2(inch)7/16×1/2
オープンリングスパナ BetaオープンリングスパナBeta
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ミニコンビスパナセット6本組 TAKAGI(高儀)ミニコンビスパナセット6本組TAKAGI(高儀)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
作業しやすい角度付き 狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
絶縁片口スパナ10 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ10フィスコインターナショナル
10,980税込12,078
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具対辺寸法:10mm、全長:109mm、外幅:26mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口スパナ13 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ13フィスコインターナショナル
10,980税込12,078
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具対辺寸法:13mm、全長:140mm、外幅:33mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口スパナ19 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ19フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具対辺寸法:19mm、全長:180mm、外幅:45mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フックスパナ HN SKF(日本エスケイエフ)フックスパナ HNSKF(日本エスケイエフ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用)旭金属工業(旧:新日本ツール)
779税込857
1丁
翌々日出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番578-4230材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)104頭部厚(mm)4.7二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
KSスパコハンドル カミマルKSスパコハンドルカミマル
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
コックの開閉と調整器の交換に一丁で二役。紛失、不便をボンベのネックに丸リングの固定で解消します。
Bahco スパナセット 1931M/10T 10ピース BAHCO(バーコ)Bahco スパナセット 1931M/10T 10ピースBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
セット内容片口スパナセット材質バナジウム鋼サイズ(セットのサイズ)4→11mmシリーズ1931M仕上クロムメッキニッケル入数(個)10各種認証VDE:1000V認証なし
Facom 両口スパナ 44.3.2X5.5 3.2 x 5.5 mm FACOMFacom 両口スパナ 44.3.2X5.5 3.2 x 5.5 mmFACOM
1,470税込1,617
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm全体長さ = 90 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 3.2 x 5.5 mmオープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90商品構成単品
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):14●厚み(mm):3●全長(mm):130●スパナヘッド幅(mm):30●質量(g):37●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-76
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
翌々日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):8●厚み(mm):3●全長(mm):90●スパナヘッド幅(mm):17●質量(g):14●仕様:店飾向け包装仕様アズワン品番65-9599-73
フレックスヘッドソケット(十二角) KTCフレックスヘッドソケット(十二角)KTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。
用途汎用工具トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12
アイガー 極薄スパナ EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 極薄スパナEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
完全焼入極薄スパナ!レーザー切断加工品レーザー加工で1本1本作っています現在市販されている中で1番薄いスパナですカチオン仕上げでサビづらい!
商品構成単品
TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ 三共コーポレーションTRAD 極薄スパナ TGSシリーズ三共コーポレーション(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
材質S45C熱処理済み商品構成単品
フレックスヘッドソケット KTCフレックスヘッドソケットKTC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ソケット部は首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回しできます。
全長(mm)230質量(g)170商品構成単品寸法S1×S2(mm)13×14
丸形両口スパナ(カチオントソウ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形両口スパナ(カチオントソウ)旭金属工業(旧:新日本ツール)
599税込659
1本
3日以内出荷
口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。全長(mm)6材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)100二面幅(mm)16×18
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)270ピン径(Φmm)5.5適合寸法(mm)85~92
フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7 FACOMフレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7FACOM
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ質量(g)90適合寸法(mm)6~23仕上サテンクローム仕上
フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17 FACOMフレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17FACOM
12,980税込14,278
1個
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ質量(g)350適合寸法(mm)6~23仕上サテンクローム仕上
スパナ