絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • STAHLWILLE(スタビレー)(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • 東日製作所(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • スーパーツール(2)
  • トップ工業(2)
  • 室本鉄工(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • 三研空機(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ノーブランド(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ベッセル(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在フックレンチ エスコ自在フックレンチエスコ(1件のレビュー)
16,100税込17,710
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊鋼
セーフティードラム缶バルブ エスコセーフティードラム缶バルブエスコ(1件のレビュー)
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
口は自動的に閉まります。
仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT
25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキットエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
プラグ付正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個アズワン品番65-3882-97関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.47MB)
75mm 打撃スパナ(ベント) エスコ75mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)75全長(mm)375質量(g)4700アズワン品番64-7883-57
100mm 打撃スパナ エスコ100mm 打撃スパナエスコ
42,700税込46,970
1個
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)45寸法(mm)100全長(mm)485質量(g)11500アズワン品番64-7883-09
70mm 打撃スパナ エスコ70mm 打撃スパナエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-04
65mm 打撃スパナ エスコ65mm 打撃スパナエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-03
自在フックレンチ エスコ自在フックレンチエスコ
10,500税込11,550
1丁
翌日出荷
ホルダーを前へ押し出して調整します。あご部を後ろへ引く時はホルダーを押し下げながら引きます。
材質焼入れ特殊鋼厚さ(mm)10全長(mm)335質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165
フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズエスコ
14,200税込15,620
1本
翌日出荷
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付 エスコ3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付エスコ
44,700税込49,170
1セット
翌日出荷
校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプアズワン品番68-1839-17
0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型 エスコ0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型エスコ
32,900税込36,190
1本
翌日出荷
半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。 EA550MS-1~-205に適します。 クイックリリース 導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncmアズワン品番68-1822-49
プライヤーレンチセット エスコプライヤーレンチセットエスコ
17,800税込19,580
1セット
翌日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
[アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ[アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)エスコ
46,200税込50,820
1セット
翌日出荷
セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
[アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ[アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)エスコ
10,200税込11,220
1本
翌日出荷
1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛アズワン品番65-9273-65
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
41,800税込45,980
1セット
翌日出荷
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツールアズワン品番65-9273-66
DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応アズワン品番65-5658-05
(1”DR)L型ハンドル エスコ(1”DR)L型ハンドルエスコ
21,900税込24,090
1本
翌日出荷
全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)613質量(kg)3.2差込角(inch)1”
トルクレンチ ラチェット式 40-200N.m 1/2"DR エスコトルクレンチ ラチェット式 40-200N.m 1/2"DRエスコ
43,900税込48,290
1本
翌日出荷
測定方向は右方向(時計回り)のみです
全長(mm)510質量(g)1457最小目盛(N・m)1差込角(inch)1/2アズワン品番65-2172-13
ベアリングナット用レンチ エスコベアリングナット用レンチエスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具) 強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。 作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能 ナットの締付けトルクも管理可能 黒染め加工(耐腐食、防錆処理) フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nmアズワン品番65-2155-55
80mm 打撃スパナ(ベント) エスコ80mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)36寸法(mm)80全長(mm)400質量(g)6100アズワン品番64-7883-58
65mm 打撃スパナ(ベント) エスコ65mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
16,400税込18,040
1個
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-55
60mm 打撃スパナ(ベント) エスコ60mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-54
55mm 打撃スパナ(ベント) エスコ55mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-53
85mm 打撃スパナ エスコ85mm 打撃スパナエスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)36寸法(mm)85全長(mm)400質量(g)5500アズワン品番64-7883-07
80mm 打撃スパナ エスコ80mm 打撃スパナエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)36寸法(mm)80全長(mm)400質量(g)5500アズワン品番64-7883-06
12-32mm/305-432mm ベースンレンチ (LEDライト付) エスコ12-32mm/305-432mm ベースンレンチ (LEDライト付)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
先端LEDライト+可動90°のスプリング式鍛造製ジョーにより、狭所・奥所でも片手で素早くラチェット操作が行えます
全長(mm)305~432(調整可能)質量(g)1200
3/8"sqx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ3/8"sqx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプターエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616GZ-16
ベースンレンチセット エスコベースンレンチセットエスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546Z-10
ベースンレンチ エスコベースンレンチエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
ホーシングナットレンチ(丸ナット用) エスコホーシングナットレンチ(丸ナット用)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
スパナ/レンチその他