329件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14x18スパナ交換ヘッド KTC14x18スパナ交換ヘッドKTC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
46mm 打撃スパナ(ベント) エスコ46mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1250アズワン品番64-7883-51
41mm 打撃スパナ(ベント) エスコ41mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)1100アズワン品番64-7883-50
32mm 打撃スパナ(ベント) エスコ32mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
2,990税込3,289
1個
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)550アズワン品番64-7883-48
19mm 打撃スパナ(ベント) エスコ19mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)140質量(g)140アズワン品番64-7883-44
80mm 打撃スパナ エスコ80mm 打撃スパナエスコ
21,600税込23,760
1個
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)36寸法(mm)80全長(mm)400質量(g)5500アズワン品番64-7883-06
70mm 打撃スパナ エスコ70mm 打撃スパナエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-04
55mm 打撃スパナ エスコ55mm 打撃スパナエスコ
7,070税込7,777
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)25寸法(mm)55全長(mm)305質量(g)2000アズワン品番64-7883-01
46mm 打撃スパナ エスコ46mm 打撃スパナエスコ
4,980税込5,478
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1200アズワン品番64-7882-98
32mm 打撃スパナ エスコ32mm 打撃スパナエスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600アズワン品番64-7882-94
2" NPT ドラム缶バルブ エスコ2" NPT ドラム缶バルブエスコ
5,810税込6,391
1個
当日出荷
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質ポリエチレンアズワン品番64-2298-39ねじサイズ2"NPT
鋼製束レンチ トップ工業鋼製束レンチトップ工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ 9.5 KTCインパクトレンチ 9.5KTC
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
水栓修理レンチセット カクダイ水栓修理レンチセットカクダイ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m材質全長(mm)195質量(g)220
全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用) イチネンTASCO全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用で使用できる W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転) W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm 質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
油圧用カップリング(雄) スーパーツール油圧用カップリング(雄)スーパーツール
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
油圧用カップリングです。
用途シリンダー側取付用カップリング油圧ホース側カップリングトラスコ品番837-0740材質特殊合金鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1490
油圧用カップリング(雌) スーパーツール油圧用カップリング(雌)スーパーツール
4,798税込5,278
1個
予約販売
油圧用カップリングです。
用途シリンダー側取付用カップリング油圧ホース側カップリングトラスコ品番837-0739材質特殊合金鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1490
油圧ホース スーパーツール油圧ホーススーパーツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷
手動ポンプ全般に使用可能です。
用途単動式シリンダ用油圧ポンプ用トラスコ品番837-0738セット内容カップリング(メス):HCFN付(シリンダ側取付用)材質ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1490
手動油圧ポンプ スーパーツール手動油圧ポンプスーパーツール
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。
用途単動式シリンダー用油圧ポンプトラスコ品番837-0735材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1490
シンクレンチ本体 トップ工業シンクレンチ本体トップ工業
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
仕様適合ソケット対辺寸法(mm):10
3/8"sqx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ3/8"sqx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプターエスコ
9,250税込10,175
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616GZ-12
[電ドル用] 蝶ナットレンチ エスコ[電ドル用] 蝶ナットレンチエスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AR-50
フレックスレンチ SIGNET(シグネット)フレックスレンチSIGNET(シグネット)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷
送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
寸法(mm)19全長(mm)305
フレックスO2センサーレンチ SIGNET(シグネット)フレックスO2センサーレンチSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
厚さ(mm)31.5全長(mm)285スリット幅(mm)8mm可動範囲ヘッド部180°
洗面レンチ TRUSCO洗面レンチTRUSCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
伸縮式のハンドルを装備し250~425mmまで調節可能です。 ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
用途流し台、洗面台裏のナット回し。トラスコ品番488-7581全長(mm)250~425質量(g)808適合寸法(mm)10~32
ズンギリレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!全ネジ・吊りボルトを掴む、回すヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします左右どちら回しでもロック可能壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドルすべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに全長(mm)150質量(g)230ねじ径W3/8
ハンドルレンチ 杉野工業ハンドルレンチ杉野工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978特価
1式
当日出荷から8日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
チャックレンチ NSK(ナカニシ)チャックレンチNSK(ナカニシ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
内径レンチ セット MCC(松阪鉄工所)内径レンチ セットMCC(松阪鉄工所)
9,498税込10,448
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
内径レンチの必要サイズをセットにしました。
レンチ13-16 マキタレンチ13-16マキタ(1件のレビュー)
319税込351
1本
3日以内出荷
適合機種ME230T
ズンギリレンチ 由良産商ズンギリレンチ由良産商
7,980税込8,778
1個
3日以内出荷
全ねじ・寸切ボルトを簡単取付
用途・フック式でご希望の位置から締め込み可能です。・本体が90度曲がるため、狭い場所でも使用できます。・ラチェット機能付きで早回しが可能です。・ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)サイズW1/2用RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプル・スリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス)マルチプル・スリップジョイントスパナKNIPEX(クニペックス)
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15全長(mm)250質量(g)328ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:11963
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
129,800税込142,780
1個ほか
翌日出荷から90日以内出荷
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
トルクレンチ (バッテリーなし) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (バッテリーなし)STAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160質量(g)132公差出荷時:±4%電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池全長L(mm)210フレーム幅(mm)b:22.6差込角(sq.)1/4inchフレーム厚さ(mm)h1:26測定範囲(N・m)1~20
トルクレンチ用カバー STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用カバーSTAHLWILLE(スタビレー)
24,980税込27,478
1個
90日以内出荷
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/100・730N/80・ 730/80 Fix・730N/100・730D/100質量(g)760寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1500×50
パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
90日以内出荷
ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。メイン画像は6559 0 250品番です。
仕上ラッカー仕上げ
パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
18,980税込20,878
1丁
90日以内出荷
質量(g)780仕上ラッカー仕上げ
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1丁
翌日出荷
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417質量(g)1338全長L(mm)482フレーム幅(mm)b1:28フレーム厚さ(mm)h1:23ヘッド幅(mm)b2:41測定範囲(N・m)40~200ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
27,980税込30,778
1丁
90日以内出荷
S型ヘッドのパイプレンチ。メイン画像は6557 0 320品番です。
仕上ラッカー仕上げ
スパナ/レンチその他
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら