絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ドラム缶スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
    トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム缶コック ノーブランド

    ドラム缶コック

    ノーブランド(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    オイル全般、レバー式
    用途200Lドラム缶用材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)接続口径50A全長(mm)235
  • オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オフセットめがねアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
    差込角(mm)9.5(3/8")
  • レンチ 水栓配管用 モノタロウ

    レンチ 水栓配管用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
    用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに全長(mm)281~460適合ナット10~32mm硬度HRC先端:45~55材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
  • 内径レンチ MCC(松阪鉄工所)

    内径レンチ

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
    使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
  • T型ボールポイントレンチ SK11

    T型ボールポイントレンチ

    SK11
    569税込626
    1本
    当日出荷
    T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼傾斜角度(°)約25
  • ドラム缶スパナ TRUSCO

    ドラム缶スパナ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    さまざまなドラム缶のフタに対応しています。 3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
    トラスコ品番366-8894材質アルミ合金全長(mm)270質量(g)212
  • ドラム缶スパナ オリエンタル

    ドラム缶スパナ

    オリエンタル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ドラム缶の注入口・排気口の各種蓋の開閉に最適なスパナです。上下2ヶ所の杖で各種形状に対応します。
    用途ドラム缶などの栓の開閉作業。材質スチール製(三価クロメートメッキ)全長(mm)260
  • 内径レンチ MCC(松阪鉄工所)

    内径レンチ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
    トラスコ品番440-2154材質スチール全長(mm)106質量(g)220対辺(mm)21適用される管の呼び寸法15A、20A
  • 量水器メーターレンチ 切替ボタン付 トップ工業

    量水器メーターレンチ 切替ボタン付

    トップ工業
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
    用途量水器専用
  • ズンギリレンチプレミアム 南電機

    ズンギリレンチプレミアム

    南電機
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
    仕様ラチェット機能付質量(g)165全長(cm)14.5
  • スピードレンチ トップ工業

    スピードレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ作業が可能です。
  • 急速オイルコック 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    急速オイルコック

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
    用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。トラスコ品番116-1598材質亜鉛合金(一部アルミ合金)接続口径50A質量(kg)1.4寸法H(mm)232寸法D(mm)58.744適合流体ISO VG 32寸法AF(mm)50
  • ドラム缶スパナ CRAB TOOL

    ドラム缶スパナ

    CRAB TOOL
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
    用途ドラム缶のフタ開け用。全長(mm)510質量(kg)1.21
  • 全ネジクイックレンチ(黒金) フジ矢

    全ネジクイックレンチ(黒金)

    フジ矢(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    フックタイプの全ネジレンチ。 円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
    全長(mm)143質量(g)166対応ねじW=3/8インチ
  • ユニバーサルレンチ SSPOWER

    ユニバーサルレンチ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
    用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
  • フックボルト廻し ボックス型 杉野工業

    フックボルト廻し ボックス型

    杉野工業(6件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フリーレンチ BEST(ベスト)[金物]

    フリーレンチ

    BEST(ベスト)[金物](8件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
    材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)全長(mm)225質量(g)150使用範囲(mm)9~22表面処理クロームメッキ
  • フリーレンチ trad

    フリーレンチ

    trad
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ 3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます ミリ・インチ兼用
    用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードレンチ 300mm (シール付) トップ工業

    スピードレンチ 300mm (シール付)

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番723-4261RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルクランプナー 杉野工業

    ドリルクランプナー

    杉野工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)12質量(g)220タイプドリル型
  • フリーレンチS GISUKE(タカギ)

    フリーレンチS

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    これ1本で8-19mm・11/32-3/4インチに対応!
  • メカレンチ MCC(松阪鉄工所)

    メカレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
  • 洗面レンチ トップ工業

    洗面レンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
    トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    180°首振りが可能。
    用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
  • 内径レンチ32A40A50A MCC(松阪鉄工所)

    内径レンチ32A40A50A

    MCC(松阪鉄工所)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。 先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
    用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)にトラスコ品番792-0229材質スチール全長(mm)125質量(kg)1対辺(mm)29・144適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
  • ズンギリレンチW3/8 南電機

    ズンギリレンチW3/8

    南電機(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
    用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
  • 9×12スパナ交換ヘッド KTC

    9×12スパナ交換ヘッド

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ズンギリソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ズンギリソケット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
  • 3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto

    3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
  • 自在フックレンチ エスコ

    自在フックレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,810税込5,291
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼
  • スピードレンチシール付 トップ工業

    スピードレンチシール付

    トップ工業
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
    用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0594材質Cr-V全長(mm)154、呼称:150呼び寸法(mm)150適合管外径(Φmm)7~15適合寸法(mm)7~15
  • 全ネジクイックレンチ1/2 KUROKIN(黒金)

    全ネジクイックレンチ1/2

    KUROKIN(黒金)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
    用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。材質特殊鋼全長(mm)150ブラック/ゴールド質量(g)183適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2対応ねじW=1/2インチ
  • E-110 オフセット ヘックス レンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-110 オフセット ヘックス レンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    オフセットヘックスタイプ。
  • クイックアジャストレンチ E-Value

    クイックアジャストレンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
    用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
  • 水栓修理レンチセット カクダイ

    水栓修理レンチセット

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
    付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m材質全長(mm)195質量(g)220
  • 洗面・シンクレンチセット トップ工業

    洗面・シンクレンチセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
    用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスO2センサーレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスO2センサーレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)31.5全長(mm)285スリット幅(mm)8mm可動範囲ヘッド部180°
  • 11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ MUST TOOL

    11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ

    MUST TOOL
    7,998税込8,798
    1丁
    4日以内出荷
    独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
    用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。トラスコ品番347-5087RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
スパナレンチ特集
おすすめ人気ランキング
スパナ/レンチその他