メガネレンチ :「クロム」の検索結果
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)223
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装
質量(kg)1.28
頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
形状オフセット
寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
トラスコ品番816-5450
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
形状オフセット
トラスコ品番816-5448
セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に
材質特殊鋼
形状ストレート
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
種別めがねレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
JIS規格品です。
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
トラスコ品番472-0563
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
トラスコ品番376-6098
セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付
種別めがねレンチ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)1120
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。