モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
19(1)
28(1)
29(2)
30(1)
31(1)
34(2)
36(4)
42(2)
50(5)
250(3)
最大口開き(mm)をもっと見る
仕様目盛り付、JIS規格 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC43 表面処理クロームメッキ仕上
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。 材質炭素鋼
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モンキーレンチ エンジニア 動画あり
手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックワイドモンキレンチ スーパーツール 動画あり
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250mmボディで300mm仕様のワイドな口幅36mm。 試験電圧20kV/1分間(使用温度範囲:-20℃~70℃)
全長(mm)260 最大口開き(mm)36 質量(g)500 トラスコ品番342-6343
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

最大口開き(mm)35 全長(mm)260 トラスコ品番115-4084 材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂 質量(g)450 先端厚さ(mm)9.7
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス トラスコ品番249-4334 セット内容020099・020100・020103・020101 全長(mm)265 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)981 最大口開き(mm)19 口開き(mm)7~19
1セット(4本)
34,980 税込38,478
当日出荷

口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260 対辺寸法(mm)3~42 最大口開き(mm)42 アズワン品番65-1937-22
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260 対辺寸法(mm)3~42 最大口開き(mm)42 アズワン品番65-1937-21
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PROXXON(プロクソン)モンキーレンチ
エコ商品
ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm)260 質量(g)470 実用トルクJIS試験トルク以上 開口幅(mm)最大34
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

シルバー
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質特殊工具鋼 全長(mm)270 質量(g)525 先端厚さ(mm)8 口幅(mm)46 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-44
1本
6,790 税込7,469
8日以内出荷

軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
材質/仕上合金鋼 シルバー
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)14 全長(mm)265 質量(g)535 最大開口(mm)36 アズワン品番64-7865-52
1丁
3,670 税込4,037
翌日出荷

グリップは樹脂コーティングしており、ソフトな握り心地と滑り防止を実現してります。軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
材質/仕上合金鋼、グリップ:プラスチゾル シルバー 先端厚さ(mm)2.5
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼、リン酸仕上
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)