絞り込み
最大口開き(mm)
- 44
- 13(22)
- 20(27)
- 24(86)
- 25(18)
- 26(11)
- 28(15)
- 29(18)
- 30(97)
- 32(31)
- 34(38)
- 36(79)
- 38(41)
- 43(21)
- 46(19)
- 53(15)
- 150(18)
- 200(20)
- 250(18)
- 300(14)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(6)
- 400~450未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(3)
- H&H(1)
- KTC(1)
- SATA(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- HIT(ヒット)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(22)
20(27)
24(86)
30(97)
32(31)
34(38)
36(79)
38(41)
43(21)
200(20)
最大口開き(mm)をもっと見る

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
モンキーレンチ
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から4日以内出荷本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
広口モンキーレンチ 黒染
SATA¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。用途メンテナンス用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め色ブラック
シノ付モンキーレンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。 ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。トラスコ品番798-5185全長(mm)400質量(kg)1材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)最大口開き(mm)44