11ページ目: モンキーレンチ

モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
428件中 401428
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
8070 IP BAHCO(バーコ)8070 IPBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
8069 IP BAHCO(バーコ)8069 IPBAHCO(バーコ)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
絶縁モンキーレンチ 250MM KNIPEX(クニペックス)絶縁モンキーレンチ 250MMKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
翌日出荷
口幅(mm)最大30(1.1/8inch)全長(mm)250定格絶縁電圧(V)1000アングル(°)(ヘッド)22先端幅(mm)8.0ヘッド幅(mm)16.0
モンキーレンチ HIT(ヒット)モンキーレンチHIT(ヒット)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5153RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)モンキーレンチメッキBAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
パイレン兼用モンキーメッキ BAHCO(バーコ)パイレン兼用モンキーメッキBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1セット(5個)
9日以内出荷
材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
1000V絶縁仕様モンキーレンチ 375mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様モンキーレンチ 375mmBAHCO(バーコ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
全長(mm)375トラスコ品番438-0592質量(kg)1
1000V絶縁仕様モンキーレンチ 300mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様モンキーレンチ 300mmBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
全長(mm)300トラスコ品番438-0576質量(g)650
1000V絶縁仕様モンキーレンチ 250mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様モンキーレンチ 250mmBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
全長(mm)250トラスコ品番438-0550質量(g)405
1000V絶縁仕様モンキーレンチ 200mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様モンキーレンチ 200mmBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
全長(mm)200トラスコ品番438-0533質量(g)250
1000V絶縁仕様モンキーレンチ 150mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様モンキーレンチ 150mmBAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
全長(mm)150トラスコ品番438-0525質量(g)175
アジャスタブルレンチ ParkTool(パークツール)アジャスタブルレンチParkTool(パークツール)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
300mm相当のモンキーレンチです。 目盛付でアジャストが行いやすくなっています。
ネプロス・モンキレンチ neprosネプロス・モンキレンチnepros(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
寸法L(mm)255呼び寸法250トラスコ品番807-0656質量(g)510寸法T1(mm)9.5寸法T2(mm)14.5寸法Dmax(mm)29
375mm モンキーレンチ エスコ375mm モンキーレンチエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾きドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43全長(mm)375エスコ品番EA530B-375寸法D(mm)20.0寸法B(mm)43寸法C(mm)14.0
300mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ300mm 絶縁グリップモンキーレンチエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
口幅(mm)34全長(mm)300エスコ品番EA530H-300質量(g)920使用温度(℃)-20~70
300mm モンキーレンチ エスコ300mm モンキーレンチエスコ
7,290税込8,019
1個
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾きドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300エスコ品番EA530B-300寸法D(mm)18.0寸法B(mm)34寸法C(mm)11.9
250mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ250mm 絶縁グリップモンキーレンチエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
口幅(mm)29全長(mm)250エスコ品番EA530H-250質量(g)560使用温度(℃)-20~70
200mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ200mm 絶縁グリップモンキーレンチエスコ
7,020税込7,722
1個
翌日出荷
口幅(mm)24全長(mm)200エスコ品番EA530H-200質量(g)350使用温度(℃)-20~70
200mm モンキーレンチ エスコ200mm モンキーレンチエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾きドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)200エスコ品番EA530B-200寸法D(mm)12.9寸法B(mm)27寸法C(mm)6.0
150mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ150mm 絶縁グリップモンキーレンチエスコ
6,460税込7,106
1個
翌日出荷
口幅(mm)19.2全長(mm)150エスコ品番EA530H-150質量(g)180使用温度(℃)-20~70
モンキーレンチ (大型) エスコモンキーレンチ (大型)エスコ
27,100税込29,810
1丁
翌日出荷
RoHS2対応品。
材質特殊鋼厚さ(mm)開口部:16.5、ウォーム部 (ねじ部):30全長(mm)615質量(g)3400呼び寸法(mm)600トルク(N・m)3853.8口の開き(mm)0~67RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M42
モンキーレンチ エスコモンキーレンチエスコ
1,710税込1,881
1丁
翌々日出荷
口幅目盛付き。
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.8質量(g)120呼び寸法(mm)150口幅(mm)最大:24
RS PRO モンキースパナ 200 ミリ 炭素鋼 RS PRORS PRO モンキースパナ 200 ミリ 炭素鋼RS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS Pro モンキーレンチ、リン酸塩仕上げ、 PVC グリップ. RS PRO の調整可能なスパナ製品をご紹介します。この精密硬化調整可能スパナは高品質の合金工具スチール製で、優れた性能品質と長寿命を発揮します。また、親指で調整できるねじにより、ジョー幅をすばやく正確に調整できます。さらに、このスパナはリン酸塩めっき加工されているため、性能と品質を損なうことなく、最も過酷な環境で使用することができます。この汎用レンチは、プロのユーザーや DIY 愛好家の工具箱に欠かせない工具です。特長と利点:. このレンチは、 15 の調整可能なジョーセットを備え、完全に隠れたジョーシャンクを備えているため、人間工学に基づいた設計により作業者の快適性が向上しています 高合金工具鋼製で、用途に関係なく、優れた精度とプロフェッショナルな性能を発揮 PVC ハンドルを採用しているため、非常に快適で人間工学に基づいた設計になっており、特に長時間使用する場合に最適です リン酸塩処理により、長期間持続する防錆仕上げを実現 薄型パラレルジョーと15 °アングルヘッドを採用したスパナ ジョーは mm メートル 単位でスケールされている ハンドルにある便利なアイレットにより、工具をフックやランヤードから吊り下げられます. 用途:. 調整可能なスパナは、非常に汎用性が高く、さまざまなサイズの各種留め具で使用できます。このため、ボルトやパイプ継手の締め付けや緩めを必要とするあらゆる専門職に欠かせない手動工具となっています。これらのタイプのレンチは、主に次の用途に使用されます。 配管 保守 機械の修理と調整 DIY. RS Pro.< 192-3722 192-3722 のジョーの最大サイズは 20 mm で、最大工具長は 150 mm です < 192-3723 192-3723 ジョーサイズは最大 30 mm 、最大工具長は 250 mm です < 200-6021 200-6021 のジョーの最大サイズは 25 mm 、最大工具長は 200 mm です。 . 調整可能スパナは、スパナセットよりどのような利点がありますか?. 調節式スパナをスパナセットに使用する主な利点は便利です。通常、精密スパナセットは、対応するナット又はボルトとスパナのサイズを直接合わせるため、より正確にフィットします。ただし、継手と固定具のサイズが不確かな場合、調整可能レンチは適応型で、ポータブルで汎用性が高く、 つの工具で幅広い用途に高レベルの機能を提供します。RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. 規格および認定:. DIN 3117 TS ISO 6787
仕様ジョー容量 = 20mm防爆 = なし仕上げ = Phosphate材質 = 炭素鋼
Facom モンキースパナ 113A.6C FACOMFacom モンキースパナ 113A.6CFACOM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 155 mmハンドルタイプ = 金属仕上げ = クロム
全長(mm)155
モンキーレンチ(ショートサイズ) エスコモンキーレンチ(ショートサイズ)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
口幅目盛付。狭い環境での使用に適した短いハンドル設計。表面はクロムメッキ処理が施されており、防錆効果が優れています。
サイドナット式モンキー BAHCO(バーコ)サイドナット式モンキーBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-2090
クリックリンク付きモンキーレンチ BAHCO(バーコ)クリックリンク付きモンキーレンチBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
モンキレンチ HXシリーズ トップ工業モンキレンチ HXシリーズトップ工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ボルトやナットなどの締め緩め作業の際に仕様角ネジウォーム、グリップ部にフック穴あり
モンキーレンチ