絞り込み
最大口開き(mm)
  • 34
  • 13(22)
  • 20(27)
  • 24(86)
  • 25(18)
  • 26(11)
  • 28(15)
  • 29(18)
  • 30(97)
  • 32(31)
  • 36(79)
  • 38(41)
  • 43(21)
  • 44(11)
  • 46(19)
  • 53(15)
  • 150(18)
  • 200(20)
  • 250(18)
  • 300(14)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(6)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(15)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • IREGA(7)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • SK11(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • フジ矢(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ハゼット(1)
  • KOTO(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • iHelp(1)
  • KENOH(1)
  • DEEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(22)
20(27)
24(86)
30(97)
32(31)
34
36(79)
38(41)
43(21)
200(20)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ

    モンキーレンチ 切替式 ラチェット式

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
    用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
  • モンキレンチ SK11

    モンキレンチ

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • モンキーレンチ KENOH

    モンキーレンチ

    KENOH(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボルトやナットの締め緩めに!。便利な目盛り付き!。鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。仕様ディッピンググリップ材質本体 CR-V色ブラックタイプショートタイプ
  • スーパーワイドモンキーレンチ SK11

    スーパーワイドモンキーレンチ

    SK11(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
    用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    モンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
    仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
  • 先薄モンキー(黒金・グリップ付) フジ矢

    先薄モンキー(黒金・グリップ付)

    フジ矢
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。
    用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。
  • モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)

    モンキレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
  • ウルトラワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ウルトラワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • モンキーレンチ DEEN

    モンキーレンチ

    DEEN
    ¥4,200税込¥4,620
    1本
    当日出荷
    工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ! またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。 ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。 この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。 なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り! 薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ! この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。 錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
  • モンキーレンチ iHelp

    モンキーレンチ

    iHelp
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
    仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-V色ブラック
  • モンキーレンチ H&H

    モンキーレンチ

    H&H
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
    材質クロームバナジューム鋼
  • ラチェットモンキーレンチ KOTO

    ラチェットモンキーレンチ

    KOTO
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
    全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
  • モンキーレンチ HIT(ヒット)

    モンキーレンチ

    HIT(ヒット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
    用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wモンキレンチライト200mm TAKAGI(高儀)

    Wモンキレンチライト200mm

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    ボルトナットの締め付け、緩めに
    用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ材質【本体・ギヤ】炭素鋼開口幅(mm)34
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ IREGA

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    IREGA
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理リン酸仕上
  • 薄口エルゴモンキーレンチ IREGA

    薄口エルゴモンキーレンチ

    IREGA
    ¥6,298税込¥6,928
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理リン酸仕上
  • 大口モンキー BAHCO(バーコ)

    大口モンキー

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
  • 絶縁ワイドモンキーレンチ IREGA

    絶縁ワイドモンキーレンチ

    IREGA
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • スーパーワイドエルゴ薄口モンキーレンチ IREGA

    スーパーワイドエルゴ薄口モンキーレンチ

    IREGA
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理リン酸仕上
  • ワイドエルゴモンキーレンチ IREGA

    ワイドエルゴモンキーレンチ

    IREGA
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、リン酸仕上
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • グリップ付モンキーレンチ トップマン[工具・金物]

    グリップ付モンキーレンチ

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    握りやすく作業性抜群
  • 絶縁スーパーワイドモンキーレンチ IREGA

    絶縁スーパーワイドモンキーレンチ

    IREGA
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ワイドモンキーレンチ IREGA

    ワイドモンキーレンチ

    IREGA(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • モンキーレンチ PROXXON(プロクソン)

    モンキーレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高所作業向けモンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けモンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質工具鋼
  • モンキーレンチ ハゼット

    モンキーレンチ

    ハゼット
    ¥9,298税込¥10,228
    1丁
    翌々日出荷から60日以内出荷
    スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 絶縁モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    絶縁モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V完全絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。耐電圧試験済みです。セーフティーサイン付です。
    規格EN60900
  • 300mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ

    300mm 絶縁グリップモンキーレンチ

    エスコ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530H-300全長(mm)300質量(g)920使用温度(℃)-20~70口幅(mm)34
モンキーレンチ