絞り込み
最大口開き(mm)
  • 13
  • 20(27)
  • 24(86)
  • 25(18)
  • 26(11)
  • 28(15)
  • 29(18)
  • 30(97)
  • 32(31)
  • 34(38)
  • 36(79)
  • 38(41)
  • 43(21)
  • 44(11)
  • 46(19)
  • 53(15)
  • 150(18)
  • 200(20)
  • 250(18)
  • 300(14)
全長(mm)
  • 100~120未満(14)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
ブランド
  • Wera(4)
  • エスコ(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • IREGA(2)
  • E-Value(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • スーパーツール(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ハゼット(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SK11(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13
20(27)
24(86)
30(97)
32(31)
34(38)
36(79)
38(41)
43(21)
200(20)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • モンキレンチ SK11

    モンキレンチ

    SK11
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • モンキーレンチ スーパーツール

    モンキーレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
    用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
  • モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    モンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
    仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
  • モンキーレンチ ENGINEER(エンジニア)

    モンキーレンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキレンチ E-Value

    モンキレンチ

    E-Value
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ボルト、ナットに使用できます。1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)100口幅(mm)最大:13
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。
  • モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)

    モンキレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
  • モンキーレンチセット エスコ

    モンキーレンチセット

    エスコ
    ¥6,020税込¥6,622
    1セット
    当日出荷
    口幅目盛付。ツールポーチ付。
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.4・11・19質量(g)45・127・570呼び寸法(mm)100・150・300口幅(mm)最大:13・23・38
  • 6004 自動調整モンキーレンチJoker Wera

    6004 自動調整モンキーレンチJoker

    Wera
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    欠品中
    開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
    用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
  • ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,198税込¥10,118
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
  • モンキーレンチ HIT(ヒット)

    モンキーレンチ

    HIT(ヒット)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
    用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ

    13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,510税込¥6,061
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100質量(g)40口幅(mm)13
  • 6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S Wera

    6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S

    Wera
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
    材質特殊合金鋼全長(mm)161色シルバー最大口開き(mm)10, 13先端厚さ(mm)8, 10口開き(mm)7-10, 10-13
  • 115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口) エスコ

    115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)

    エスコ
    ¥3,340税込¥3,674
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)115質量(g)45呼び寸法(mm)100先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)13
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • モンキーレンチ HAMACO

    モンキーレンチ

    HAMACO
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    6日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    材質仕上げ:ステンレススチール
  • 6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組 Wera

    6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組

    Wera
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    欠品中
    自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1セットで:約14本分のスパナサイズを2本で対応可能。
    セット内容●020330、020331●専用折り畳みポーチ付き材質特殊合金鋼全長(mm)161, 239.4色シルバー最大口開き(mm)10, 13, 16, 19セット商品数2先端厚さ(mm)8, 10, 12.4, 14口開き(mm)7-10, 10-13, 13-16, 16-19
  • 6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ Wera

    6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ

    Wera
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。
    用途電気工事、機械・設備メンテナンス。材質特殊工具鋼
  • 薄口モンキーレンチ IREGA

    薄口モンキーレンチ

    IREGA
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理リン酸仕上
  • ワイドモンキーレンチ IREGA

    ワイドモンキーレンチ

    IREGA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • モンキーレンチ ハゼット

    モンキーレンチ

    ハゼット
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    翌々日出荷から60日以内出荷
    スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
モンキーレンチ