絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: モンキーレンチ

433件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
モンキーレンチ iHelpモンキーレンチiHelp
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。 滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
仕様グリップ付材質[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
モンキースパナ クイック式 モノタロウモンキースパナ クイック式モノタロウ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。
用途ナット締め緩め作業等に最適最大口開き(mm)0~32全長(mm)203材質クロムバナジウム鋼質量(g)240先端厚さ(mm)5
ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)ワイドモンキーBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-Vブラック
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック) トップ工業ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)トップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
レンチ付きワイドモンキー MUST TOOLレンチ付きワイドモンキーMUST TOOL
1,998税込2,198
1本
当日出荷
口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-21
グリップ付超ワイドモンキーレンチ ショートタイプ スーパーツールグリップ付超ワイドモンキーレンチ ショートタイプスーパーツール
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
強度はJISH級をクリア手に優しいグリップ付き安全ロープ用取付穴付き
ワイドモンキレンチ SK11ワイドモンキレンチSK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー) トップ工業ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)トップ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチ付きワイドモンキー MUST TOOLギアレンチ付きワイドモンキーMUST TOOL
2,698税込2,968
1本
当日出荷
口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-22
モンキレンチ トップ工業モンキレンチトップ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
JIS規格を超えた口開き角ネジウォームシャープなフォルム抜群の強度
RoHS指令(10物質対応)対応
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 200mm口開8~30 トップ工業薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 200mm口開8~30トップ工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
口開き(mm)8~30全長(mm)210呼び寸法(mm)200トラスコ品番431-0403
薄口モンキーレンチ TRUSCO薄口モンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
MCCアルミトーキレンチ MCC(松阪鉄工所)MCCアルミトーキレンチMCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
最大口開き(mm)68口開(範囲)(mm)16~68全長(mm)200厚さ(mm)18質量(kg)0.23全幅(mm)112口深(mm)56
エキストラモンキーレンチ 片山利器エキストラモンキーレンチ片山利器
419税込461
1丁
3日以内出荷
小型のモンキーレンチ
寸法(mm)100
18x150mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ18x150mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
7,080税込7,788
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)150質量(g)145口幅(mm)18アズワン品番64-2218-96
ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOLドライブギア ワイドモンキーMUST TOOL
5,798税込6,378
1本
当日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218最大口開き(mm)38
パイレンモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢パイレンモンキー(黒金・グリップ付)フジ矢
3,998税込4,398
1丁
欠品中
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチです。便利な目盛付き。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状を採用。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)214.7最大口開き(mm)38.5アズワン品番64-3209-77
モンキーレンチ HIT(ヒット)モンキーレンチHIT(ヒット)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から4日以内出荷
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴ特殊モンキーレンチ BAHCO(バーコ)エルゴ特殊モンキーレンチBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S Wera6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/SWera
14,980税込16,478
1丁
4日以内出荷
自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
材質特殊合金鋼全長(mm)161シルバー最大口開き(mm)10, 13先端厚さ(mm)8, 10口開き(mm)7-10, 10-13
薄口ワイドモンキーショートタイプ TRUSCO薄口ワイドモンキーショートタイプTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼
ハイブリッドモンキーX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 トップ工業薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付トップ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。トラスコ品番722-7795材質Cr-V全長(mm)142最大口開き(mm)8~30口開き(mm)30
薄型ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)薄型ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
先端が薄いので狭い場所のボルトやナットもしっかりくわえる 口開きはワイド ハンドル部はPVCコーティング
用途先端が薄型で、全長が短いため、狭い場所でも使いやすい材質本体:クロムバナジウム鋼、ハンドル部コーティング:PVC関連資料(0.6MB)
24x200mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ24x200mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ
9,560税込10,516
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)265口幅(mm)24アズワン品番64-2218-97
13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ
5,510税込6,061
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100質量(g)40口幅(mm)13アズワン品番64-2218-95
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド) トップ工業ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)トップ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー) トップ工業ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)トップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOLドライブギア ワイドモンキーMUST TOOL(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218最大口開き(mm)38
モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)モンキーレンチBIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
薄型イグザクトレンチ トップ工業薄型イグザクトレンチトップ工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です最大口開き(mm)24全長(mm)218材質Cr-V先端厚さ(mm)4.5±0.5
600mm/65mm モンキーレンチ エスコ600mm/65mm モンキーレンチエスコ
16,100税込17,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-600
250mm/29mm モンキーレンチ エスコ250mm/29mm モンキーレンチエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-250
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 250mm口開8~36 トップ工業薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 250mm口開8~36トップ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
口開き(mm)8~36呼び寸法(mm)250トラスコ品番431-0411RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ200mm Pro-Autoモンキーレンチ200mmPro-Auto
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に最大口開き(mm)25全長(mm)205トラスコ品番774-3386材質クロームバナジューム鋼質量(g)234
大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)大口モンキーレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
仕上ブラック
エコモンキレンチワイド MCC(松阪鉄工所)エコモンキレンチワイドMCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。
モンキーレンチ はくでんモンキーレンチはくでん
849税込934
1個
6日以内出荷
高炭素鋼を採用し、設備保守、配管作業、機械整備など幅広い現場で活躍します。
材質高炭素鋼
モンキーレンチ