絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: モンキーレンチ

433件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
ワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズ エスコワイドモンキーレンチ(軽量) EA530GAシリーズエスコ
2,340税込2,574
1本
翌日出荷
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):200●全長(mm):200●厚み(mm):13.2●最大口幅(mm):30●重量(g):220●目盛表示:0~30mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付アズワン品番65-9263-28
ハイブリッドモンキレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハイブリッドモンキレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくいアゴのガタつきを抑える新機構を採用
材質炭素鋼関連資料(0.73MB)
ハイブリッドモンキレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハイブリッドモンキレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくいアゴのガタつきを抑える新機構を採用やわらかいソフトグリップ
材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC関連資料(0.73MB)
ドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mm イチネンTASCOドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mmイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!
全長(mm)220レンチサイズ(mm)19口開き(mm)0~38
ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)190質量(g)460口開き(mm)12~49
ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)イエロー
ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)レッド
ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
19,980税込21,978
1丁
9日以内出荷
「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8778セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)245ケイシルバー最大口開き(mm)36先端厚さ(mm)7口開き(mm)8~36RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M24
特殊モンキーレンチ 205mm BAHCO(バーコ)特殊モンキーレンチ 205mmBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1箱(5丁)
翌々日出荷
丸物のほとんどの汎用サイズに対応できるカニ又パイプジョー付です。
用途カニ又付モンキーレンチ。ボルト・ナットの脱着作業。パイプの脱着作業。トラスコ品番813-1315
モンキーレンチ マタドール(MATADOR)モンキーレンチマタドール(MATADOR)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
握りやすいラバーハンドル。
全長(mm)200質量(g)250
モンキー JTCモンキーJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTCB065SET・JTCK5031用
全長(mm)254
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 300mm USAGUSAG クイックアジャストモンキーレンチ 300mmUSAG
7,498税込8,248
1本
7日以内出荷
従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
全長(mm)300最大開口(mm)41角度(°)22(ヘッド)
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 250mm USAGUSAG クイックアジャストモンキーレンチ 250mmUSAG
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
全長(mm)250最大開口(mm)38角度(°)22(ヘッド)
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mm USAGUSAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mmUSAG
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
全長(mm)110最大開口(mm)17角度(°)22(ヘッド)
ワイドモンキーレンチ(薄口) エスコワイドモンキーレンチ(薄口)エスコ
2,580税込2,838
1本
翌日出荷
先端厚2mmの超薄口モデル 薄ナットやダブルナットの作業に最適です。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2138-60
モンキーレンチ エスコモンキーレンチエスコ
30,200税込33,220
1丁
翌日出荷
200mm ペンチ(チタン合金製) エスコ200mm ペンチ(チタン合金製)エスコ
77,000税込84,700
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)290呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-94
259mm/36mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) エスコ259mm/36mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)エスコ
4,600税込5,060
1丁
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼全長259質量(g)345先端厚さ(mm)6口幅(mm)36呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7865-18
207mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) エスコ207mm/30mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)エスコ
3,630税込3,993
1丁
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼全長207質量(g)214先端厚さ(mm)5口幅(mm)30呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-17
161mm/24mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量) エスコ161mm/24mm 薄口ワイドモンキーレンチ(グリップ,軽量)エスコ
3,460税込3,806
1丁
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)161質量(g)115先端厚さ(mm)4口幅(mm)24呼び長さ(mm)150アズワン品番64-7865-16
300mm/42mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) エスコ300mm/42mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)エスコ
4,220税込4,642
1丁
翌日出荷
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)17全長(mm)315質量(g)782最大開口(mm)42アズワン品番64-7865-53
200mm/38mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) エスコ200mm/38mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)エスコ
2,590税込2,849
1丁
翌日出荷
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8全長(mm)215質量(g)298最大開口(mm)30アズワン品番64-7865-51
エスコ 150mm/25mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付) エスコエスコ 150mm/25mm モンキーレンチ(ソフトグリップ付)エスコ
1,540税込1,694
1丁
翌日出荷
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)165質量(g)175最大開口(mm)25アズワン品番64-7865-50
300mm/36mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ300mm/36mm モンキーレンチ(チタン合金製)エスコ
110,400税込121,440
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)435口幅(mm)36呼び長さ(mm)300アズワン品番64-7865-49
250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ250mm/30mm モンキーレンチ(チタン合金製)エスコ
84,100税込92,510
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)260口幅(mm)30呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7865-48
200mm/24mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ200mm/24mm モンキーレンチ(チタン合金製)エスコ
72,900税込80,190
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)170口幅(mm)24呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-47
150mm/18mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ150mm/18mm モンキーレンチ(チタン合金製)エスコ
65,700税込72,270
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)80口幅(mm)18呼び長さ(mm)150アズワン品番64-7865-46
324mm/55mm モンキーレンチ(広口/グリップ付) エスコ324mm/55mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)エスコ
7,950税込8,745
1本
翌日出荷
材質特殊工具鋼全長(mm)324質量(g)825先端厚さ(mm)9.5口幅(mm)55呼び長さ(mm)300アズワン品番64-7865-45
385mm/43mm モンキーレンチ エスコ385mm/43mm モンキーレンチエスコ
10,200税込11,220
1丁
翌日出荷
100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ) エスコ100mm/20mm ワイドモンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)エスコ
2,760税込3,036
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2全長(mm)110質量(g)85口幅(mm)20呼び長さ(mm)100アズワン品番64-2219-06
300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) エスコ300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付)エスコ
5,130税込5,643
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.2全長(mm)315質量(g)650口幅(mm)12~46
250mm/36mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) エスコ250mm/36mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付)エスコ
3,680税込4,048
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.7全長(mm)240質量(g)270口幅(mm)8.0~36
150mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付) エスコ150mm/26mm ワイドモンキーレンチ(薄口/グリップ付)エスコ
2,680税込2,948
1丁
8日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.5全長(mm)162質量(g)115口幅(mm)7.0~26
115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口) エスコ115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)エスコ
3,340税込3,674
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)115質量(g)45呼び寸法(mm)100先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)13
82x375mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ82x375mm モーターレンチ(ステンレス製)エスコ
20,500税込22,550
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)375質量(g)1430口幅(mm)82アズワン品番64-2219-05
62x250mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ62x250mm モーターレンチ(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)575口幅(mm)62アズワン品番64-2219-03
36x300mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ36x300mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ
15,300税込16,830
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)650口幅(mm)36アズワン品番64-2218-99
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ TRUSCO超ワイドチタン合金製モンキーレンチTRUSCO
48,980税込53,878
1丁
当日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。
トラスコ品番207-1964全長(mm)200材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金質量(g)180最大口開き(mm)38アズワン品番64-8748-36
絶縁モンキーレンチ 0-30mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁モンキーレンチ 0-30mmWiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
0-30mmまで調整できます。EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900使用範囲(mm)0~30二面幅(mm)0-30
三面接触モンキーレンチ TRUSCO三面接触モンキーレンチTRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。
トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2
モンキーレンチ