絞り込み
二面幅(mm)
  • 10
  • 8×10(8)
  • 10×12(8)
  • 12(11)
  • 12×13(10)
  • 12×14(6)
  • 13(18)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14(13)
  • 14×15(6)
  • 14×17(10)
  • 17(44)
  • 17×19(20)
  • 17×21(31)
  • 19(19)
  • 19×21(12)
  • 19×24(12)
  • 21(36)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(3)
シノの有無
  • シノの有無あり(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GEDORE(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • SEK(1)
  • JOB Master(1)
  • NGK(永木精機)(1)
  • RED EAGLES(1)
  • フィスコインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式 モノタロウ

    ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式

    モノタロウ
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
    用途ボルトの締め付けに材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼シノの有無あり
  • ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業

    ラチェットレンチ ショートタイプ

    トップ工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
  • 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
  • 4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミ製
  • 四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    四角ラチェットスパナ(両爪)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
    用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1丁ほか
    当日出荷
    正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
    シノの有無あり
  • ラックレンチ 4in1 JOB Master

    ラックレンチ 4in1

    JOB Master
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
    材質特殊鋼
  • 四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)

    四角ラチェットスパナ

    NGK(永木精機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
  • 4IN1リバースラチェットレンチ SEK

    4IN1リバースラチェットレンチ

    SEK
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷
    1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
    全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
  • 4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    4IN1リバースラチェットレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
    全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
  • 絶縁首振りラチェットセット(4本入り) フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットセット(4本入り)

    フィスコインターナショナル
    ¥169,800税込¥186,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケースレンチサイズ(mm)10・13・17・19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 31K6用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K6用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 31K6用 ラチェットリング(12角) GEDORE

    31K6用 ラチェットリング(12角)

    GEDORE
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
    用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 12in1マルチサイズ板ラチェットセット RED EAGLES

    12in1マルチサイズ板ラチェットセット

    RED EAGLES
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    翌々日出荷
    板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200色シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
ラチェットレンチ