絞り込み
二面幅(mm)
- 8
- 8×10(8)
- 10(14)
- 10×12(8)
- 12(11)
- 12×13(10)
- 12×14(6)
- 13(18)
- 13×14(10)
- 13×17(9)
- 14(13)
- 14×15(6)
- 14×17(10)
- 17(44)
- 17×19(20)
- 17×21(31)
- 19(19)
- 19×21(12)
- 19×24(12)
- 21(36)
- 24(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 200~220未満(1)
ブランド
- GEDORE(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SEK(1)
- JOB Master(1)
- RED EAGLES(1)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

ラックレンチ 4in1
JOB Master¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。材質特殊鋼
4IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
4IN1リバースラチェットレンチ
SEK¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
31K6用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥1,198税込¥1,3181個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K6用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥759税込¥8351個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
12in1マルチサイズ板ラチェットセット
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200色シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17