絞り込み
二面幅(mm)
- 2
- 0.71(17)
- 0.89(18)
- 1.27(26)
- 1.5(226)
- 2.5(278)
- 3(312)
- 4(310)
- 4.5(17)
- 5(310)
- 5.5(24)
- 6(318)
- 7(52)
- 8(286)
- 10(258)
- 12(78)
- 14(68)
- 17(49)
- 19(44)
- 22(21)
- 二面幅(mm)をもっと見る
先端形状

Hex-Plus(2)

ボールポイント(121)

六角(94)

六角(いじり止め穴付)(1)
タイプ
- その他(11)
- ショート(20)
- ロング(59)
- 首下ショート(15)
- 首下ロング(1)
サイズ規格
- ミリ(194)
形状
- L型(150)
- T型(24)
- ドライバー型(1)
- ナイフ型(5)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M2.5(137)
M2.5
全長(mm)
- 50(10)
- 52.0(2)
- 56(13)
- 58(9)
- 60(2)
- 74(2)
- 83(6)
- 86(2)
- 88(2)
- 90(6)
- 95(2)
- 96(2)
- 100(20)
- 101(8)
- 102(6)
- 103(3)
- 118(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 152(3)
- 全長(mm)をもっと見る
50・52.0・56・58・60・74・83・86・88・90・95・96・100・101・102・103・118・125・150・152・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M4(137)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(137)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3(137)
M3
ブランド
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(42)
- エイト(21)
- BONDHUS(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(17)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(15)
- Wera(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ベッセル(11)
- ミトロイ(水戸工機)(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- ホーザン(9)
- GEDORE(7)
- KTC(6)
- スーパーツール(5)
- エスコ(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ハゼット(4)
- SK11(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・エイト・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ベッセル・ミトロイ(水戸工機)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ホーザン・GEDORE・KTC・スーパーツール・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット・SK11・ENGINEER(エンジニア)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
再生紙使用マーク適合(12)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥41税込¥451本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(7本)ほか当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
ボルトホールド六角棒レンチセット
SK11(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥52税込¥571本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(32件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)欠品中狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボー六角棒レンチセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
(11件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ
BONDHUS(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(7本組)当日出荷グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ