絞り込み
二面幅(mm)
- 1.27(1)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(3)
先端形状

ボールポイント(6)

六角(2)
タイプ
- ショート(1)
- ロング(1)
- 首下ショート(1)
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(8)
形状
- L型(6)
- T型(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(1)
- M2.5(2)
- M4(3)
M1.4・M1.6・M2・M2.5・M4
全長(mm)
- 74
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(17)
- 80(41)
- 90(73)
- 100(54)
- 101(29)
- 112(68)
- 125(45)
- 126(38)
- 140(42)
- 142(27)
- 150(21)
- 160(46)
- 170(18)
- 180(43)
- 200(52)
- 224(38)
- 250(26)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M2.5(1)
- M3(1)
- M4(2)
- M6(3)
M2.5・M3・M4・M6
二面幅(inch)
- 1/16(1)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
1/16・5/64・3/32
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(2)
- M5(3)
M3・M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3(2)
- M5(3)
M3・M5
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ベッセル(3)
- BONDHUS(2)
- ANEX(1)
- エスコ(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ベッセル・BONDHUS・ANEX・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボールL型レンチ
ベッセル(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め
BONDHUS(2件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
フラッグハンドルドライバー FW-H
ベッセル¥4,598~税込¥5,058~1セット(10本)当日出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40サイズ規格ミリ
4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ
エスコ¥355税込¥3911本翌日出荷パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ材質クロムバナジウム寸法(mm)4全長(mm)74質量(g)10軸長(mm)70
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,598税込¥3,9581箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。先端形状ボールポイント六角
フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN
ベッセル¥3,998税込¥4,3981セット(10本)翌々日出荷から8日以内出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40サイズ規格インチ