絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.27(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
二面幅(inch)
  • 1/16(1)
  • 5/64(1)
  • 3/32(1)
全長(mm)
  • 74
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(17)
  • 80(41)
  • 90(73)
  • 100(54)
  • 101(29)
  • 112(68)
  • 125(46)
  • 126(41)
  • 140(42)
  • 142(27)
  • 150(23)
  • 160(46)
  • 180(44)
  • 190(17)
  • 200(52)
  • 224(38)
  • 250(28)
ブランド
  • BONDHUS(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ベッセル(3)
  • ANEX(1)
  • エスコ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型六角レンチドライバー ANEX

    T型六角レンチドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
    材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
    タイプショートタイプ
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUS

    ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm

    BONDHUS
    499税込549
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS

    六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め

    BONDHUS(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
    形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ウィング・ハンドル BONDHUS

    ウィング・ハンドル

    BONDHUS
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッグハンドルドライバー FW-H ベッセル

    フラッグハンドルドライバー FW-H

    ベッセル
    4,598税込5,058
    1セット(10本)
    当日出荷
    フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
    用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40サイズ規格ミリ
  • フラッグ・ハンドル BONDHUS

    フラッグ・ハンドル

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    当日出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ

    4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ

    エスコ
    355税込391
    1本
    翌日出荷
    パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
    材質クロムバナジウム寸法(mm)4全長(mm)74質量(g)10軸長(mm)70
  • ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    先端形状ボールポイント六角
  • フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN ベッセル

    フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
    用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40サイズ規格インチ
スパナ/レンチ