六角棒レンチ :「クロム」の検索結果

六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
関連キーワード
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)4.0 軸長(mm)140
1本
375 税込413
当日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)3.0 軸長(mm)126
1本
275 税込303
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.0 軸長(mm)160
1本
410 税込451
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)2.5 軸長(mm)112
1本
255 税込281
当日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)6.0 軸長(mm)180
1本
530 税込583
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)14 軸長(mm)140
1本
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.3 軸長(mm)39.7
1本
165 税込182
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)4.0 軸長(mm)70
1本
120 税込132
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)2.0 軸長(mm)100
1本
250 税込275
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.5 軸長(mm)90
1本
245 税込270
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8.0 軸長(mm)200
1本
900 税込990
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)140 対辺寸法(mm)14 先端形状六角
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)112 対辺寸法(mm)10 先端形状六角
1本
650 税込715
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)17 軸長(mm)320
1本
3,340 税込3,674
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)6.0 軸長(mm)91
1本
290 税込319
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)11 軸長(mm)118
1本
810 税込891
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)14 軸長(mm)280
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)7.0 軸長(mm)190
1本
655 税込721
翌日出荷

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム 寸法(mm)3 全長(mm)66 質量(g)5 軸長(mm)63 アズワン品番64-7871-41
1本
285 税込314
欠品中

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)180 対辺寸法(mm)19 先端形状六角
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)100 対辺寸法(mm)8.0 先端形状六角
1本
430 税込473
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)39.7 対辺寸法(mm)1.3 先端形状六角
1本
190 税込209
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)10 軸長(mm)224
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 軸長(mm)250
1本
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.0 軸長(mm)160
1本
425 税込468
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.5 軸長(mm)90
1本
315 税込347
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)17 軸長(mm)160
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)9.0 軸長(mm)105
1本
565 税込622
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)7.0 軸長(mm)95
1本
365 税込402
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.5 軸長(mm)45
1本
70 税込77
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 軸長(mm)125
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(9本組) 軸長(mm)90~224
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)32.1 対辺寸法(mm)0.9 先端形状六角
1本
200 税込220
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)200 対辺寸法(mm)22 先端形状六角
1本
5,080 税込5,588
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)160 対辺寸法(mm)17 先端形状六角
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)32.3 対辺寸法(mm)0.7 先端形状六角
1本
200 税込220
翌日出荷