絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 六角棒レンチ

2,337件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DX2000メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000メッキ六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1セット(7本)
当日出荷
スタンダードメッキタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5043セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)100
ロングタイプ六角棒スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,798税込1,978
1セット(7本)
3日以内出荷
AL7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ショートL-レンチ BONDHUSボールポイント・ショートL-レンチBONDHUS(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
カラーガード・L-レンチセット BONDHUSカラーガード・L-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(9本組)ほか
当日出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルBONDHUS
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)
六角ショート・L-レンチセット BONDHUS六角ショート・L-レンチセットBONDHUS
2,598税込2,858
1セット(10本組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ ベストツール六角棒レンチベストツール
109税込120
1本
翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質特殊合金鋼(SNCM+V)
六角棒レンチロングタイプ トップ工業六角棒レンチロングタイプトップ工業
399税込439
1個
翌々日出荷
用途穴付六角ボルト廻しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ型 六角棒スパナ(7本タイプ・インチサイズ) エイトナイフ型 六角棒スパナ(7本タイプ・インチサイズ)エイト
1,498税込1,648
1セット(7本)
当日出荷
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状ナイフ型トラスコ品番401-2119セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロング六角棒レンチ首下ショート KTCロング六角棒レンチ首下ショートKTC
899税込989
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4トラスコ品番373-5401質量(g)4寸法L(mm)112.5寸法S(mm)2.5寸法l(mm)11.5
ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ KTCロング六角棒レンチ首下ショートタイプKTC
999税込1,099
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3トラスコ品番373-5397質量(g)2.5寸法L(mm)97寸法S(mm)2寸法l(mm)10.5
ロング六角棒レンチ首下ショート KTCロング六角棒レンチ首下ショートKTC
899税込989
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3トラスコ品番373-5371質量(g)1寸法L(mm)80.5寸法S(mm)1.5寸法l(mm)9
HLX22 ダブルパック BONDHUSHLX22 ダブルパックBONDHUS
4,998税込5,498
1組
当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状L型セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)RoHS指令(10物質対応)対応
T型ホローレンチ 差替式 ミトロイT型ホローレンチ 差替式ミトロイ
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)100
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセットミトロイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング仕様ホルダー付
L型ホローレンチ ロング ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ロング ホルダーセットミトロイ
1,698税込1,868
1セット(5本組)ほか
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様ホルダー付
六角棒レンチ セット スーパーツール六角棒レンチ セットスーパーツール
2,798税込3,078
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズの9本組です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。質量(g/セット)292トラスコ品番384-9007セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上マットクロムメッキ質量(g)292硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
エクストラロング六角棒レンチ スーパーツールエクストラロング六角棒レンチスーパーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズの9本組です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。質量(g/セット)292トラスコ品番393-5302セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上マットクロムメッキ質量(g)472タイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セットエイト(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(9本)
当日出荷
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
3,898税込4,288
1セット(7本)
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5701セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6質量(g)93
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング セットエイト(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(7本)
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯・保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5647セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6質量(g)125
スタビ - L レンチセット BONDHUSスタビ - L レンチセットBONDHUS
6,998税込7,698
1組
当日出荷
首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
用途スペースの限られた現場での作業先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)質量(g)387RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ付きターボールセット CUSTOM KOBOカラビナ付きターボールセットCUSTOM KOBO
869税込956
1セット(6本組)
当日出荷
収納に便利なカラビナ付六角棒レンチとボールポイントが1つになったターボール!
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容1.5、2、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)130質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(9本組)
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング仕様インチサイズホルダー付トラスコ品番323-5033セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)質量(kg)0.40
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)280
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,998税込7,698
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
ボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付 ANEXボールポイントレンチ12本組マグキャッチ付ANEX
5,998税込6,598
1セット(12本組)
当日出荷
使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様12本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/0.71/0.89/1.27(精密六角レンチ)
スリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付 ANEXスリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付ANEX
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様9本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
スピードハンドルボールポイントレンチ ANEXスピードハンドルボールポイントレンチANEX
479税込527
1本
当日出荷から3日以内出荷
素早く回せるスピードハンドル付 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止・ネジキャッチ付(対辺8/10mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイントレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,998税込2,198
1セット(6本組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。 簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。 金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ ロングタイプ HANDIWORKボールポイント六角棒レンチ ロングタイプHANDIWORK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(93×16)、2(103×19)、2.5(115×21)、3(129×24)、4(143×30)、5(166×33)、6(187×38)、8(219×44)、10(237×51)材質(本体)S-2クロームメッキミラーポリッシュ
8本組六角棒レンチセット TRUSCO8本組六角棒レンチセットTRUSCO
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-3379セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)140硬度HRC54~59組本数8
6pc六角レンチセット(インチ) ベストツール6pc六角レンチセット(インチ)ベストツール(5件のレビュー)
959税込1,055
1セット(6本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 用途に応じてお選び下さい。
先端形状六角サイズ規格インチ形状ナイフ型セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4inch全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
6.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ6.0mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
460税込506
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)6形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573KD-6
[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチエスコ
5,450税込5,995
1個
欠品中
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型仕様ボールポイント付エスコ品番EA573TEセット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8全長(mm)250
5.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ5.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)5形状L型エスコ品番EA573WM-5軸長(mm)160寸法L2(mm)28
3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ3.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
165税込182
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)4形状L型エスコ品番EA573WK-3.5軸長(mm)66寸法L2(mm)23
3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
210税込231
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)3形状L型エスコ品番EA573WM-3軸長(mm)126寸法L2(mm)20
プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUSプロ・ホールド L-レンチセットBONDHUS
4,998税込5,498
1セット(9本)
当日出荷
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ収納に便利なホルダー付プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型(先端:ボールポイント)トラスコ品番323-8300セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1セット(9本)
3日以内出荷
折りたたみタイプのホルダー傾けての使用で効果を発揮抜群の耐摩耗性・ねじり強度斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント
全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40関連資料(0.75MB)
六角棒レンチ