絞り込み
二面幅(mm)
- 9.5(2)
先端形状

ボールポイント(25)

六角(25)
タイプ
- その他(1)
- ショート(4)
- ロング(17)
- 首下ショート(3)
サイズ規格
- インチ(51)
形状
- L型(41)
- T型(9)
- ピボットヘッド(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 7/16"(51)
- 1/2"(51)
7/16"・1/2"
全長(mm)
- 112(1)
- 125(1)
- 152(1)
- 170(3)
- 182(1)
- 190(1)
- 194(1)
- 207(1)
- 210(1)
- 224(5)
- 229(1)
- 269(1)
- 302(2)
112・125・152・170・182・190・194・207・210・224・229・269・302
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 3/4"(51)
3/4"
二面幅(inch)
- 3/8(48)
3/8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 5/8"(51)
5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 5/8"
- 1/4"(56)
- 5/16"(55)
- 3/8"(53)
- 7/16"(54)
- 1/2"(56)
- #8(54)
- #10(55)
- M3(159)
- M4(179)
- M5(193)
- M6(200)
- M8(196)
- M10(200)
- M12(189)
- M14(166)
- M16(166)
- M18(62)
- M20(62)
- M22(55)
- M24(55)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- BONDHUS(18)
- エイト(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- Pro-Auto(1)
- SK11(1)
BONDHUS・エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KTC・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・エスコ・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から翌々日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
T型 六角棒 スパナ ロングタイプ
エイト(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
プロホールド・T-ハンドル
BONDHUS¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒 スパナ
エイト¥999税込¥1,0991本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズインチサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
六角ロング 3/8インチ
BONDHUS¥299税込¥3291本当日出荷トラスコ品番810-8394形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
プロホールド・L-レンチ
BONDHUS¥2,298税込¥2,5281本8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷から8日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷から3日以内出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷メッキロングボールポイントインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ