絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・#4・#5・#8・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
3/64・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・-・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BONDHUS・エイト・TRUSCO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・エスコ・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・WISE(若穂囲製作所)・ミトロイ(水戸工機)・Beta・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・ワイズ・ベッセル・SK11・GEDORE・スーパーツール・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
1,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(127件のレビュー)
    37税込41
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント

    モノタロウ(44件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(21件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL型レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    先端形状ボールポイント付
  • 六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ

    六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(9本)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプショート形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチ

    KTC(14件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
  • ボールポイント六角棒レンチセット E-Value

    ボールポイント六角棒レンチセット

    E-Value(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • ボルトホールド六角棒レンチセット SK11

    ボルトホールド六角棒レンチセット

    SK11(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25
  • 六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs モノタロウ

    六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs

    モノタロウ(26件のレビュー)
    299税込329
    1セット(7本)
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプミリサイズセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    52税込57
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(9本組)
    当日出荷
    お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5硬度HRC50-57寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(32件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
  • ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ) KTC

    ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ)

    KTC(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(9本組)
    当日出荷
    奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番373-4552セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー質量(g)420
  • 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ T形ハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ

    ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
    用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ形状L型付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2硬度HRC58~62
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハンドル 3WAY モノタロウ

    ハンドル 3WAY

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。 差し込み部は11.5Φmmですので、一般的な10mmサイズの六角レンチまでご利用を頂けます。
    用途機械の組み立て、メンテナンス全長(mm)270質量(g)182.5差込サイズ(Φmm)11.5
  • 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(インチタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
    材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト(13件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形六角棒レンチ KTC

    T形六角棒レンチ

    KTC(38件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • 六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチセット(インチタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ モノタロウ

    六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(9本)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプロング形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260硬度HRC50~57寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(31件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
    その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ショートヘッド六角棒レンチセット E-Value

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
六角棒レンチ