絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 六角棒レンチ

2,337件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5- 10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ステンレス製) エスコ1.5- 10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ステンレス製)エスコ
3,950税込4,345
1組
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)軸長(mm)62~168
9/64"x125mm [Hexagon]キーレンチ エスコ9/64"x125mm [Hexagon]キーレンチエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
質量(g)13軸長(mm)125サイズ(inch)9/64アズワン品番64-2230-03
10x224mm ロング六角棒レンチ エスコ10x224mm ロング六角棒レンチエスコ
695税込765
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)224対辺寸法(mm)10先端形状六角
7.0x 95mm 六角棒レンチ エスコ7.0x 95mm 六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)95対辺寸法(mm)7.0先端形状六角
12x250mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ12x250mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)12軸長(mm)250
8.0x200mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ8.0x200mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
945税込1,040
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8.0軸長(mm)200
1.5x 90mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ1.5x 90mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
260税込286
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5軸長(mm)90
17x320mm ロング六角棒レンチ エスコ17x320mm ロング六角棒レンチエスコ
3,510税込3,861
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)17軸長(mm)320
10x224mm ロング六角棒レンチ エスコ10x224mm ロング六角棒レンチエスコ
1,150税込1,265
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)10軸長(mm)224
7.0x190mm ロング六角棒レンチ エスコ7.0x190mm ロング六角棒レンチエスコ
685税込754
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)7.0軸長(mm)190
5.0x160mm ロング六角棒レンチ エスコ5.0x160mm ロング六角棒レンチエスコ
445税込490
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.0軸長(mm)160
4.0x140mm ロング六角棒レンチ エスコ4.0x140mm ロング六角棒レンチエスコ
380税込418
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4.0軸長(mm)140
17x160mm 六角棒レンチ エスコ17x160mm 六角棒レンチエスコ
2,320税込2,552
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)17軸長(mm)160
12x125mm 六角棒レンチ エスコ12x125mm 六角棒レンチエスコ
1,150税込1,265
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)12軸長(mm)125
11x118mm 六角棒レンチ エスコ11x118mm 六角棒レンチエスコ
850税込935
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)11軸長(mm)118
2.5x 56mm 六角棒レンチ エスコ2.5x 56mm 六角棒レンチエスコ
90税込99
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.5軸長(mm)56
2.0x 50mm 六角棒レンチ エスコ2.0x 50mm 六角棒レンチエスコ
95税込105
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.0軸長(mm)50
1.5x 45mm 六角棒レンチ エスコ1.5x 45mm 六角棒レンチエスコ
75税込83
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5軸長(mm)45
6x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ6x140mm [Hexagon]T型レンチエスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)6全長(mm)140アズワン品番64-2229-91
いたずら防止ねじ用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) セット TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) セットTRUSCO
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番207-6458セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm、ホルダ形状L型(テーパーヘッド)材質/仕上SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~60質量(g)427セット数6本アズワン品番64-8502-29
エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット Wiha(ビーハ/ノガ)エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セットWiha(ビーハ/ノガ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。質量(g)427セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mmセット数9本
467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera467 T型ハンドルトルクスドライバーWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組 BONDHUSカラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組BONDHUS
4,998税込5,498
1セット(9本)
当日出荷
特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります 2.5MM規格よりサイズが刻印されています 万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。トラスコ品番111-3723サイズ規格ミリ
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き旭金属工業(旧:新日本ツール)
689税込758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
タイプロング先端形状六角棒RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
スライド式六角棒レンチセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
先端3か所で締め付けが可能。先端3か所は同サイズ。長さ調節が簡単で様々な場所で活躍。高いトルクを掛ける際に便利。外箱付き。
セット内容スライド式六角棒レンチ(1204-2.5・3・4・5・6)質量(g)633先端形状六角アズワン品番65-2491-30
マルチアングルボール付六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端形状六角サイズ規格ミリ
ヘックスキー 951 Weraヘックスキー 951Wera
7,398税込8,138
1セット(9本)
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
トラスコ品番149-7868セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm)×9(本)形状L型材質/仕上特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)425先端形状Hex-Plus
950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチ Wera950 SPKS Hex-Plusヘックスプラスステンレス六角レンチWera
849税込934
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
トラスコ品番195-2333材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)3規格ISO2936対辺寸法(mm)1.5先端形状ヘックスプラス(六角)首下長(mm)14アズワン品番64-8322-60サイズ規格ミリ
T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
ロングボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)ロングボールポイント剛短レンチセットWISE(若穂囲製作所)
4,698税込5,168
1セット(7本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリメッキ特殊クロムメッキ
ピアスボールレンチBセット ワイズピアスボールレンチBセットワイズ
4,698税込5,168
1セット(3本)
当日出荷
軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。 その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。 2サイズ使える両口タイプです。 打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができますトラスコ品番175-1851セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0)材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)質量(g)210硬度HRC60±1先端形状ボールポイント
6.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式) エスコ6.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)6全長(mm)215先端形状六角サイズ規格ミリ
3.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式) エスコ3.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)3全長(mm)155先端形状六角サイズ規格ミリ
6.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付) エスコ6.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付
寸法(mm)6軸長(mm)150先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
8.0mm六角棒レンチ/T型 エスコ8.0mm六角棒レンチ/T型エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)8軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
6.0mm六角棒レンチ/T型 エスコ6.0mm六角棒レンチ/T型エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)6軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
7本組六角棒レンチ(ボールポイント付) エスコ7本組六角棒レンチ(ボールポイント付)エスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付セット内容7本組軸長(mm)50/100先端形状ボールポイント仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-Sベッセル
599税込659
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状六角タイプショートサイズ規格ミリ仕様六角レンチショートタイプです。材質/仕上ビット材
六角棒レンチ