絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
形状
L型・T型・オフセット型・トリプル型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 六角棒レンチ

2,337件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッグハンドルドライバー FW-H ベッセルフラッグハンドルドライバー FW-Hベッセル
4,598税込5,058
1セット(10本)
翌々日出荷
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組  8309BP-LIN ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LINベッセル
6,898税込7,588
1セット(9本組)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入りセット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)材質EX剛金全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)375首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6傾き角(°)38
パワーグリップバルブツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップバルブツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489税込538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)4寸法D(mm)22
メタル・ナイフ型ツール プロガード加工(黒染) 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ MHF8 BONDHUSメタル・ナイフ型ツール プロガード加工(黒染) 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ MHF8BONDHUS
789税込868
1個
当日出荷
鉄製のボディーです。
用途家具、家庭内の六角ネジの締め付けに最適。セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材)質量(g)118
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm BONDHUSボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mmBONDHUS
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。対辺寸法(mm)7仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングBONDHUS(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
Tハンドル六角ボールレンチ4mm Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチ4mmWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60先端形状ボールポイント
T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
折込み式六角棒レンチ SSPOWER折込み式六角棒レンチSSPOWER
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。
用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm組数7本RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ロングタイプ)セット TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)セットTRUSCO
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ品番103-8219セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)131.5表面処理黒染め先端形状六角
スーパーボールレンチ(ショート) WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチ(ショート)WISE(若穂囲製作所)
459税込505
1個
当日出荷
ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
スーパーボールレンチセット WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチセットWISE(若穂囲製作所)
5,698税込6,268
1セット(9本)
欠品中
スーパーボールレンチのセットです。
用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに最適です。先端形状ボールポイント
六角棒レンチLL WISE(若穂囲製作所)六角棒レンチLLWISE(若穂囲製作所)
219税込241
1個
当日出荷
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
先端形状六角
マジカアダプター赤 WISE(若穂囲製作所)マジカアダプター赤WISE(若穂囲製作所)
549税込604
1セット
当日出荷
トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
サイズ
ロングボールポイントL形レンチセット イチネンTASCOロングボールポイントL形レンチセットイチネンTASCO
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
仕様サイズ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm先端形状ボールポイント
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T GEDORET型ハンドル六角棒レンチ 2142TGEDORE
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0801
六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70 GEDORE六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70GEDORE
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。
トラスコ品番855-6921セット内容2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)36先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
六角棒レンチ ショートタイプ 42 GEDORE六角棒レンチ ショートタイプ 42GEDORE(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角
六角棒レンチ 42EL GEDORE六角棒レンチ 42ELGEDORE
239税込263
1本
当日出荷
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL GEDOREボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKELGEDORE
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
トラスコ品番855-6838セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)400先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera950SPKL ボールポイントヘックスキーWera(1件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
高所作業向け折込式ヘックスセット BAHCO(バーコ)高所作業向け折込式ヘックスセットBAHCO(バーコ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番837-0358セット内容2.5、3、4、5、6、8、10材質工具鋼質量(g)290
ボールポイントヘックスキーセット WeraボールポイントヘックスキーセットWera
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
サイズ規格インチ形状L型トラスコ品番833-8900セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9質量(g)718先端形状ボールポイント
高所用折りたたみ式六角棒スパナセット 7本組 WILLIAMS高所用折りたたみ式六角棒スパナセット 7本組WILLIAMS
9,998税込10,998
1個
欠品中
形状ナイフ型トラスコ品番474-2036質量(g)136先端形状六角
9PCSステンレスヘックスセット BAHCO(バーコ)9PCSステンレスヘックスセットBAHCO(バーコ)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。 異物混入を防ぐことが可能です。 バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。
トラスコ品番792-8459セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス質量(g)355
プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチBONDHUS
399税込439
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,798税込1,978
1セット(7個)
当日出荷
トラスコ品番497-4972セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000材質プラスチック全長(mm)37質量(g)150
六角棒レンチセット8本組 BIGMAN(ビッグマン)六角棒レンチセット8本組BIGMAN(ビッグマン)
279税込307
1個
3日以内出荷
セット内容8本セット材質本体:クロームバナジウム鋼、リング・接続金具:スチール寸法(mm)六角:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6質量(g)【全体】92
ボールポイントレンチ ホーザンボールポイントレンチホーザン
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
サイズ規格ミリ形状L型材質特殊合金鋼先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキ
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドルエイト
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)先端形状六角
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
16,980税込18,678
1本
当日出荷
高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
ボールポイント六角レンチセット(ミリサイズ9本組) A-Gas Japan(旧:FUSO)ボールポイント六角レンチセット(ミリサイズ9本組)A-Gas Japan(旧:FUSO)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
赤いボディが印象的なロングボールポイントタイプ。
セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm先端形状ボールポイント
1/16"-3/8"12本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ1/16"-3/8"12本組[Ball Hexagon]キーレンチエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA683BD先端形状ボールポイント
1.5-8.0mm 8本組[Hex]キーレンチ(折込式) エスコ1.5-8.0mm 8本組[Hex]キーレンチ(折込式)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状ナイフ型エスコ品番EA683AH先端形状六角
22mm [Hexagon]キーレンチ エスコ22mm [Hexagon]キーレンチエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30エスコ品番EA683AG-22先端形状六角
19mm [Hexagon]キーレンチ エスコ19mm [Hexagon]キーレンチエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27エスコ品番EA683AG-19先端形状六角
4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
240税込264
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA683AD-4先端形状ボールポイント
3.0x 98mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ3.0x 98mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
240税込264
1個
欠品中
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA683AD-3先端形状ボールポイント
六角棒レンチ